MAIN FILTER INC. MF0066778 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 12.12 inch | CF7CWP

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0066778, Kính, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 12.12 inch

Khoản mục: CF7CWP Mẫu: MF0066778
€191.54 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng3.996 "
OD phía dưới5.61 "
Sức chứa162.31
Thu gọn áp suất51
Đo huyết áp51 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Kích thước bộ lọcNăm 1808 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao12.12 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron25
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu3.996 "
OD hàng đầu5.61 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Đổi trả FLOW EZY

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0006091 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.84 inch | CF6QPK MF0006091-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-€133.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006250 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.71 inch | CF6QRL MF0006250Ngoài vào trong0.874 "1.752 "-6.71-1.752 "14.13€55.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006253 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.71 inch | CF6QRP MF0006253Ngoài vào trong0.874 "2.028 "Ngoài vào trong6.71 "-2.028 "14.13€53.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006258 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 5.66 inch | CF6QRR MF0006258Ngoài vào trong1.347 "2.362 "Ngoài vào trong5.66 "-2.362 "12.81€53.19
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006261 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.99 inch | CF6QRU MF0006261Ngoài vào trong1.347 "2.362 "Ngoài vào trong7.99 "-2.362 "19.38€57.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006264 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.63 inch | CF6QRX MF0006264Ngoài vào trong1.898 "3.032 "-7.63 "-3.032 "32.85€79.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006265 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.63 inch | CF6QRY MF0006265Ngoài vào trong1.898 "3.721 "Ngoài vào trong7.63 "-3.721 "58.28€85.15
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0066778, Kính, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 12.12 inch
€191.54 /đơn vị