MAIN FILTER INC. MF0064056 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 31.18 Inch Height | CF7BKK RHR1700G03V

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0064056, Kính, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 31.18 inch

Khoản mục: CF7BKK Mẫu: MF0064056Tham chiếu chéo: RHR1700G03V '
€248.79 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng2.697 "
OD phía dưới4.488 "
Sức chứa225.89
Thu gọn áp suất435
Đo huyết áp435 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Kích thước bộ lọcNăm 3053 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao31.18 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron3
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
OD hàng đầu4.488 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Bổ sung FILTREC RHR1700G03V

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bộ lọcID dưới cùngOD phía dướiDòng chảyHướng dòng chảyVật liệu đệmChiều caoMicronGiá cả
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0062257, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 2.83 inch | CF7ACU R110C10B MF0062257Năm 61 Sq. Inch-2.047 "Ngoài vào trongNgoài vào trongViton2.83 "10€19.89
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0062259, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, Chiều cao 2.83 inch | CF7ACV R110C25B MF0062259Năm 61 Sq. Inch-2.047 "Ngoài vào trong-Viton2.83 "25€19.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062261 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Kính, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 2.83 inch | CF7ACW R110G03B MF0062261--2.047 "---2.83 "3€28.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062262 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 5 Micron, Viton Seal, Chiều cao 2.83 inch | CF7ACX R110G06B MF0062262--2.047 "---2.83 "-€28.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062263 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Kính, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 2.83 inch | CF7ACY R110G10B MF0062263Năm 49 Sq. Inch-2.047 "Ngoài vào trongNgoài vào trongViton2.83 "10€24.72
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0062264, Kính, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 2.83 inch | CF7ACZ R110G10BP MF0062264Năm 49 Sq. Inch-2.047 "Ngoài vào trong-Viton2.83 "10€28.39
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0062266, Kính, Định mức 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 2.83 inch | CF7ADA R110G25BP MF0062266Năm 49 Sq. Inch-2.047 "Ngoài vào trongNgoài vào trongViton2.83 "25€28.39
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0064056, Kính, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 31.18 inch
€248.79 /đơn vị