MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0063057, Kính, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 25.7 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 3.795 " |
Sức chứa | 182.66 |
Thu gọn áp suất | 145 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Kích thước bộ lọc | Năm 1949 Sq. Inch |
Dòng chảy | Bên trong-Out |
Hướng dòng chảy | Bên trong-Out |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 25.7 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 5 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 2.205 " |
OD hàng đầu | 3.795 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước bộ lọc | ID dưới cùng | OD phía dưới | Dòng chảy | Hướng dòng chảy | Vật liệu đệm | Chiều cao | Micron | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062257 | Năm 61 Sq. Inch | - | 2.047 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | Viton | 2.83 " | 10 | €19.89 | RFQ
| |
MF0062259 | Năm 61 Sq. Inch | - | 2.047 " | Ngoài vào trong | - | Viton | 2.83 " | 25 | €19.89 | RFQ
| |
MF0062261 | - | - | 2.047 " | - | - | - | 2.83 " | 3 | €28.67 | RFQ
| |
MF0062262 | - | - | 2.047 " | - | - | - | 2.83 " | - | €28.67 | RFQ
| |
MF0062263 | Năm 49 Sq. Inch | - | 2.047 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | Viton | 2.83 " | 10 | €24.72 | RFQ
| |
MF0062264 | Năm 49 Sq. Inch | - | 2.047 " | Ngoài vào trong | - | Viton | 2.83 " | 10 | €28.39 | RFQ
| |
MF0062266 | Năm 49 Sq. Inch | - | 2.047 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | Viton | 2.83 " | 25 | €28.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.