MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0062297, Kính, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 5.11 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 2.756 " |
Sức chứa | 19.04 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 25 |
Kích thước bộ lọc | Năm 212 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 5.11 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 25 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.161 " |
OD hàng đầu | 2.756 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước bộ lọc | ID dưới cùng | OD phía dưới | Dòng chảy | Hướng dòng chảy | Vật liệu đệm | Chiều cao | Micron | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062257 | Năm 61 Sq. Inch | - | 2.047 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | Viton | 2.83 " | 10 | €19.89 | RFQ
| |
MF0062259 | Năm 61 Sq. Inch | - | 2.047 " | Ngoài vào trong | - | Viton | 2.83 " | 25 | €19.89 | RFQ
| |
MF0062261 | - | - | 2.047 " | - | - | - | 2.83 " | 3 | €28.67 | RFQ
| |
MF0062262 | - | - | 2.047 " | - | - | - | 2.83 " | - | €28.67 | RFQ
| |
MF0062263 | Năm 49 Sq. Inch | - | 2.047 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | Viton | 2.83 " | 10 | €24.72 | RFQ
| |
MF0062264 | Năm 49 Sq. Inch | - | 2.047 " | Ngoài vào trong | - | Viton | 2.83 " | 10 | €28.39 | RFQ
| |
MF0062266 | Năm 49 Sq. Inch | - | 2.047 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | Viton | 2.83 " | 25 | €28.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.