BỘ LỌC CHÍNH INC. MF0061772 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Vòng đệm Viton, Chiều cao 3.26 inch | CF6ZUX DVD232K10V

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0061772, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.26 inch

Khoản mục: CF6ZUX Mẫu: MF0061772Tham chiếu chéo: DVD232K10V '
€35.22 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới1.693 "
Sức chứa2.44
Thu gọn áp suất435
Đo huyết áp435 PSI
Bộ lọc truyền thôngCellulose
Kích thước bộ lọcNăm 61 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao3.26 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron10
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu0.717 "
OD hàng đầu1.693 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Bổ sung FILTREC DVD232K10V

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bộ lọcID dưới cùngOD phía dướiDòng chảyHướng dòng chảyVật liệu đệmChiều caoMicronGiá cả
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058346, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.38 inch | CF6WEJ D110C10AV MF0058346Năm 61 Sq. Inch-1.772 "Ngoài vào trongNgoài vào trongViton3.38 "10€17.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058348 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.38 inch | CF6WEL D110C25AV MF0058348Năm 61 Sq. Inch-1.772 "Ngoài vào trongNgoài vào trongViton3.38 "25€17.54
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058350, Kính, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.38 inch | CF6WEN D110G03AV MF0058350Năm 61 Sq. Inch-1.772 "Ngoài vào trongNgoài vào trongViton3.38 "3€26.08
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058352, Kính, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.38 inch | CF6WEQ D110G03BV MF0058352Năm 62 Sq. Inch-1.772 "Ngoài vào trongNgoài vào trongViton3.38 "3€65.60
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058354, Kính, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.38 inch | CF6WET D110G06AV MF0058354Năm 61 Sq. Inch-1.772 "Ngoài vào trongNgoài vào trongViton3.38 "5€25.81
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058356, Kính, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.38 inch | CF6WEV D110G06BV MF0058356Năm 62 Sq. Inch-1.772 "Ngoài vào trongNgoài vào trongViton3.38 "5€65.60
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058358, Kính, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.38 inch | CF6WEX D110G10AV MF0058358Năm 61 Sq. Inch-1.772 "Ngoài vào trongNgoài vào trongViton3.38 "10€24.38
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0061772, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.26 inch
€35.22 /đơn vị