MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058476, Kính, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.48 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 2.008 " |
Sức chứa | 8.77 |
Thu gọn áp suất | 3045 |
Đo huyết áp | 3045 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Kích thước bộ lọc | Năm 119 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 4.48 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 3 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 0.937 " |
OD hàng đầu | 2.008 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước bộ lọc | ID dưới cùng | OD phía dưới | Dòng chảy | Hướng dòng chảy | Vật liệu đệm | Chiều cao | Micron | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058346 | Năm 61 Sq. Inch | - | 1.772 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | Viton | 3.38 " | 10 | €17.66 | RFQ
| |
MF0058348 | Năm 61 Sq. Inch | - | 1.772 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | Viton | 3.38 " | 25 | €17.54 | RFQ
| |
MF0058350 | Năm 61 Sq. Inch | - | 1.772 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | Viton | 3.38 " | 3 | €26.08 | RFQ
| |
MF0058352 | Năm 62 Sq. Inch | - | 1.772 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | Viton | 3.38 " | 3 | €65.60 | RFQ
| |
MF0058354 | Năm 61 Sq. Inch | - | 1.772 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | Viton | 3.38 " | 5 | €25.81 | RFQ
| |
MF0058356 | Năm 62 Sq. Inch | - | 1.772 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | Viton | 3.38 " | 5 | €65.60 | RFQ
| |
MF0058358 | Năm 61 Sq. Inch | - | 1.772 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | Viton | 3.38 " | 10 | €24.38 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.