MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058469, Kính, 1 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.56 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 2.087 " |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 1 |
Chiều cao | 4.56 " |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 0.965 " |
OD hàng đầu | 2.087 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058197 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | - | - | - | - | €63.84 | RFQ
| |
MF0058383 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | €27.32 | RFQ
| |
MF0058385 | 1" | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | €70.01 | RFQ
| |
MF0058427 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | €35.81 | RFQ
| |
MF0058429 | 1" | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | €89.77 | RFQ
| |
MF0058541 | 0.965 " | - | 2.087 " | 2.087 " | 31.60 | - | 305 PSI | Năm 427 Sq. Inch | €42.00 | RFQ
| |
MF0058699 | 1.701 " | - | 3.071 " | 3.071 " | - | - | - | - | €47.71 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.