MAIN FILTER INC. MF0058077 Spin-On Filter, Glass / Water Removal, 3 Micron Rating, Buna Seal, Chiều cao 10.94 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 5.06 " |
Áp lực nổ | 261 |
Sức chứa | 66.45 |
Thu gọn áp suất | 145 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Loại bỏ thủy tinh / nước |
Kích thước bộ lọc | Năm 898 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 40 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 10.94 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 3 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 16 UNF |
Kích thước chủ đề | 1.5 " |
OD hàng đầu | 5.06 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước bộ lọc | OD phía dưới | Áp lực nổ | Chiều cao | Micron | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058069 | - | 5.06 " | 261 | 10.94 " | 10 | 5.06 " | - | 72.5 | €34.94 | RFQ
| |
MF0058070 | - | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 20 | 5.06 " | - | - | €34.94 | RFQ
| |
MF0058071 | - | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 10 | 5.06 " | - | - | €50.13 | RFQ
| |
MF0058072 | Năm 951 Sq. Inch | 5.06 " | 261 | 10.94 " | 25 | 5.06 " | 38.03 | 72.5 | €50.13 | RFQ
| |
MF0058073 | - | 5.06 " | 261 | 10.94 " | 3 | 5.06 " | - | 145 | €82.89 | RFQ
| |
MF0058074 | - | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 5 | 5.06 " | - | - | €82.89 | RFQ
| |
MF0058075 | - | 5.06 " | 261 | 10.94 " | 10 | 5.06 " | - | 145 | €80.22 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.