MAIN FILTER INC. MF0058000 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 5.38 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 3.75 " |
Áp lực nổ | 304 |
Sức chứa | 21.79 |
Thu gọn áp suất | 145 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Kích thước bộ lọc | Năm 295 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 22 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 5.38 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 3 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 12 UNF |
Kích thước chủ đề | 1mm |
OD hàng đầu | 3.75 " |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Kích thước bộ lọc | OD phía dưới | Áp lực nổ | Chiều cao | Micron | OD hàng đầu | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0057995 | Lọc thủy lực | - | 3.75 " | 304 PSI | 5.38 " | 10 | 3.75 " | - | €19.85 | RFQ
| |
MF0057997 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | - | 3.75 " | 304 PSI | 5.38 " | 20 | 3.75 " | - | €19.85 | RFQ
| |
MF0057998 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | Năm 295 Sq. Inch | 3.75 " | 304 | 5.38 " | 25 | 3.75 " | 11.78 | €39.61 | RFQ
| |
MF0058002 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | - | 3.75 " | 304 | 5.38 " | 5 | 3.75 " | - | €41.69 | RFQ
| |
MF0058004 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | Năm 295 Sq. Inch | 3.75 " | 304 | 5.38 " | 10 | 3.75 " | 26.45 | €41.69 | RFQ
| |
MF0058007 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | Năm 295 Sq. Inch | 3.75 " | 304 | 5.38 " | 25 | 3.75 " | 26.45 | €41.69 | RFQ
| |
MF0058009 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | - | 3.78 " | 304.6 PSI | 5.748 " | 125 | 3.78 " | - | €37.72 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.