MAIN FILTER INC. MF0056552 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 25.55 inch | CF6VEZ

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0056552, Kính, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 25.55 inch

Khoản mục: CF6VEZ Mẫu: MF0056552
€137.15 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng1.693 "
OD phía dưới3.799 "
Sức chứa155.60
Thu gọn áp suất145
Đo huyết áp145 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Kích thước bộ lọcNăm 2103 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao25.55 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron3
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1.693 "
OD hàng đầu3.799 "

Chi tiết sản phẩm:

  • BIỂU ĐỒ BỘ LỌC Repalcement

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoID dưới cùngOD phía dướiID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaThu gọn áp suấtĐo huyết ápGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0006201 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.05 inch | CF6QQL MF00062014.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€48.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006210 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.63 inch | CF6QQT MF00062107.63 "1.898 "3.721 "-3.721 "48.03435435 PSI€83.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006229 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.99 inch | CF6QQX MF00062297.99 "1.347 "2.894 "-2.894 "---€62.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006244 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.05 inch | CF6QRF MF00062444.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "4.87435435 PSI€52.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006248 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.71 inch | CF6QRJ MF00062486.710.874 "1.752 "-1.752 "11.64-435 PSI€56.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006251 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.71 inch | CF6QRM MF00062516.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "11.64435435 PSI€56.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006262 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.63 inch | CF6QRV MF00062627.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "27.07-435 PSI€82.01
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0056552, Kính, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 25.55 inch
€137.15 /đơn vị