MAIN FILTER INC. MF0034997 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 5.7 inch | CF6UFJ

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0034997, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 5.7 inch

Khoản mục: CF6UFJ Mẫu: MF0034997
€56.81 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới5.118 "
Sức chứa24.80
Thu gọn áp suất44
Đo huyết áp44 PSI
Bộ lọc truyền thôngCellulose
Kích thước bộ lọcNăm 620 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao5.7 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron10
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu2.539 "
OD hàng đầu5.118 "

Chi tiết sản phẩm:

  • BIỂU ĐỒ BỘ LỌC Repalcement

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoID dưới cùngOD phía dướiID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaThu gọn áp suấtĐo huyết ápGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0004258 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.27 inch | CF6QGN MF00042588.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "23.12-145 PSI€38.98
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004330 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.62 inch | CF6QGV MF00043303.62 "0.898 "1.654 "0.898 "1.654 "2.35-87 PSI€20.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004353 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.71 inch | CF6QGW MF00043536.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "6.29435435 PSI€52.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004419 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.05 inch | CF6QHH MF00044194.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "2.64-435 PSI€52.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004427 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.99 inch | CF6QHL MF00044277.99 "1.347 "2.362 "-2.362 "8.63435435 PSI€45.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004430 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.63 inch | CF6QHP MF00044307.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "14.63-435 PSI€59.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004433 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 13.11 inch | CF6QHR MF000443313.112.697 "3.76 "-3.76 "25.92-435 PSI€107.90
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0034997, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 5.7 inch
€56.81 /đơn vị