MAIN FILTER INC. MF0034592 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu, Chiều cao 5.82 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.811 " |
OD phía dưới | 2.913 " |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 10 |
Chiều cao | 5.82 " |
ID hàng đầu | 1.496 " |
OD hàng đầu | 2.913 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Sức chứa | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034405 | 1.299 " | 2.087 " | 15.75 | Năm 161 Sq. Inch | 5.62 | 1.004 " | 2.087 " | €41.20 | RFQ
| |
MF0034516 | 1.024 " | 1.732 " | 5.89 | Năm 60 Sq. Inch | 3.14 " | 0.787 " | 1.732 " | €35.43 | RFQ
| |
MF0034541 | 1.811 " | 2.913 " | 39.06 | Năm 399 Sq. Inch | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | €60.46 | RFQ
| |
MF0034553 | 1.024 " | 1.732 " | 3.58 | Năm 37 Sq. Inch | 1.96 " | 0.787 " | 1.732 " | €31.50 | RFQ
| |
MF0034636 | 0.65 " | 1.634 " | 3.49 | Năm 36 Sq. Inch | 1.96 " | 0.65 " | 1.634 " | €29.23 | RFQ
| |
MF0166518 | 1.299 " | 2.087 " | 15.75 | Năm 161 Sq. Inch | 5.62 | 1.004 " | 2.087 " | €41.20 | RFQ
| |
MF0166519 | 1.299 " | 2.087 " | 15.75 | Năm 161 Sq. Inch | 5.62 " | 1.004 " | 2.087 " | €41.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.