MAIN FILTER INC. MF0008426 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Lưới thép, 125 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 5.748 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 3.78 " |
Áp lực nổ | 304.6 PSI |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 125 |
Kích thước bộ lọc | Năm 161 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 26 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 5.748 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 125 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 14 BSP |
OD hàng đầu | 3.78 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước bộ lọc | OD phía dưới | Áp lực nổ | Tốc độ dòng | Chiều cao | Micron | Sợi chỉ | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007111 | - | 3.78 " | - | - | 5.748 " | - | - | 3.78 " | €62.05 | RFQ
| |
MF0008427 | Năm 161 Sq. Inch | 3.78 " | 304.6 | 26 gpm | 5.748 " | 60 | 14 BSP | 3.78 " | €62.05 | RFQ
| |
MF0008432 | - | 5.079 " | - | - | 8.949 " | 125 | - | 5.079 " | €105.94 | RFQ
| |
MF0023528 | - | 5" | - | - | 6.969 | - | - | 5" | €91.92 | RFQ
| |
MF0029306 | - | 3.78 " | - | - | 5.748 " | - | - | 3.78 " | €62.05 | RFQ
| |
MF0037888 | Năm 295 Sq. Inch | 3.78 " | 304.6 | 26 gpm | 5.748 " | 5 | 14 BSP | 3.78 " | €66.11 | RFQ
| |
MF0056335 | - | 5" | - | - | 6.969 | - | - | 5" | €91.92 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.