<span Class='notranslate'>Mahr </span> 4103073 | Carbide Jaw 4-way Digital Caliper, 0-150 Mm Range, Ip67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAHR 4103073 Carbide Jaw 4-Way Digital Caliper, 0-150 mm Range, IP67 | CT2BGR 446F16

MAHR 4103073 Carbide Jaw 4-Way Digital Caliper, 0-150 mm Range, IP67

Trong kho
Hạng mục: CT2BGR phần: 4103073Tham chiếu chéo: 446F16
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
€743.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaliper kỹ thuật số

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Thước cặp kỹ thuật số 4103407 chiều MAHR 4, Phạm vi 0-12 Inch/0 đến 300 mm, IP67 | CT2BFZ 45PG48 4103407€622.90
Thước cặp kỹ thuật số 4103406 chiều MAHR 4, Phạm vi 0-12 Inch/0 đến 300 mm, IP67 | CT2BGA 45PG47 4103406€624.12
Thước cặp kỹ thuật số 4103017 chiều MAHR 4, Phạm vi 0-6 Inch/0 đến 150 mm, Độ chính xác ±0.001 Inch/±-0.03 mm | CT2BGB 45PG36 4103017€267.08
Thước cặp kỹ thuật số 4103016 chiều MAHR 4, Phạm vi 0-6 Inch/0 đến 150 mm, Độ chính xác ±0.001 Inch/±-0.03 mm | CT2BGC 45PG35 4103016€268.60
Thước cặp kỹ thuật số 4103014 chiều MAHR 4, Phạm vi 0-6 Inch/0 đến 150 mm, Độ chính xác ±0.001 Inch/±-0.03 mm | CT2BGD 45PG33 4103014€269.77
Thước cặp kỹ thuật số 4103301 chiều MAHR 4, Phạm vi 0-6 Inch/0 đến 150 mm, IP67 | CT2BGE 45PG55 4103301€312.55
Thước cặp kỹ thuật số 4103300 chiều MAHR 4, Phạm vi 0-6 Inch/0 đến 150 mm, IP67 | CT2BGF 45PG54 4103300€309.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAHR 4103073 Carbide Jaw 4-Way Digital Caliper, 0-150 mm Range, IP67
€743.24 /đơn vị