Mahr -liên bang 4305950 | Chỉ báo kiểm tra quay số +/- 0.015 In | 5rhe8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAHR-FEDERAL INC. 4305950 Chỉ báo kiểm tra quay số +/- 0.015 In | AE6FDY 5RHE8

MAHR Chỉ báo kiểm tra quay số 4305950 +/- 0.015 In

Trong kho
Khoản mục: AE6FDY phần: 4305950Tham chiếu chéo: 5RHE8
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
€236.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChỉ báo kiểm tra quay số
Loại mangNgọc
Địa chỉ liên hệ.0.080 "
Độ dài điểm liên hệ1 / 2 "
Kiểu điểm liên hệbóng cacbua
quay số màumàu xanh lá
Quay số Đọc0-15-0
Kích thước quay số1"
Tốt nghiệp0.0005 "
Kiểu chỉ báoChóng mặt
Phạm vi0 đến 0.03 "
Phạm vi mỗi cuộc cách mạng0.0300 "
ReadingCân bằng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS9017800000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước quay sốTốt nghiệpPhạm viGiá cả
MAHR-FEDERAL INC. 4305960 Chỉ báo kiểm tra quay số 0-0.030 In | AE6FDX 5RHE7 43059601"0.001 "0 đến 0.03 "€225.79
MAHR-FEDERAL INC. 4307950 Chỉ báo kiểm tra quay số 0-0.030 In | AE6FDZ 5RHE9 43079501.5 "0.0005 "0 đến 0.03 "€270.48
MAHR-FEDERAL INC. 4306950 Chỉ báo kiểm tra quay số x Dài 0-0.020 In | AE6FEA 5RHF0 43069501"0.0005 "0 đến 0.02 "€277.58
MAHR-FEDERAL INC. 4306960 Chỉ báo kiểm tra quay số x Dài 0-0.020 In | AE6FEB 5RHF1 43069601.5 "0.0005 "0 đến 0.02 "€317.09
MAHR-FEDERAL INC. 4303950 Chỉ báo kiểm tra quay số Hz +/- 0.015 In | AE6FEF 5RHF5 43039501"0.0005 "0 đến 0.03 "€234.91
MAHR-FEDERAL INC. 4302950 Chỉ báo kiểm tra quay số Dọc 0-0.030 In | AE6FEG 5RHF6 43029501"0.0005 "0 đến 0.03 "€284.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAHR Chỉ báo kiểm tra quay số 4305950 +/- 0.015 In
€236.88 /đơn vị