Mahr -liên bang 4103071 | Caliper điện tử kỹ thuật số 0 đến 12 inch | 5rhj9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAHR-FEDERAL INC. 4103071 Thước cặp kỹ thuật số điện tử 0 đến 12 In | AE6FFK 5RHJ9

MAHR 4103071 Thước cặp kỹ thuật số điện tử 0 đến 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6FFK phần: 4103071Tham chiếu chéo: 5RHJ9

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€642.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaliper điện tử kỹ thuật số
tính chính xác0.0015 "/0.04 mm
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
KhayNhựa với Chèn xốp cắt
Đánh giá IP67
Độ sâu hàm2.5 "
Vật chấtThép không gỉ
Phạm vi0 đến 12"/0 đến 300 mm
Độ phân giải0.0005 "/0.01 mm
Đầu ra SPC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)44.45
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS9017304000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácĐộ sâu hàmPhạm viGiá cả
MAHR-FEDERAL INC. 4103065 Thước cặp kỹ thuật số điện tử 0 đến 6 inch | AE6FFH 5RHJ7 41030650.001 "/0.03 mm1.57 "0 đến 6"/0 đến 150 mm€382.91
MAHR-FEDERAL INC. 4103069 Thước cặp kỹ thuật số điện tử 0 đến 8 In | AE6FFJ 5RHJ8 41030690.001 "/0.03 mm1.97 "0 đến 8"/0 đến 200 mm€430.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAHR 4103071 Thước cặp kỹ thuật số điện tử 0 đến 12 inch
€642.60 /đơn vị