Maglite Ts4d116k | Đèn Pin Krypton Xanh 72 LD | 8ck12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn pin MAGLITE TS4D116K Krypton Blue 72 LD | AF3RLJ 8CK12

MAGLITE TS4D116K Đèn Pin Krypton Xanh Dương 72 LD

Trong kho
Khoản mục: AF3RLJ phần: TS4D116KTham chiếu chéo: 8CK12
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
€38.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin cầm tay
pin IncludedKhông
Thời gian ghi pin10 giờ.
Kích thước pinD
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tiaKhông xác định
Màu cơ thểMàu xanh da trời
Body Dia.2.25 "
Vật liệu cơ thểNhôm
Năng lượng nến23,000
đường kính2.25 "
Lớp đèn pincông nghiệp
Tập trungđã sửa
Tác động kháng chiếnKhông xác định
Đời sống đèn36K giờ
Loại đènKrypton
Chiều dài14.75 "
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm72 lm
Chế độ đầu ra ánh sángĐộc thân
Lumens72
Dải Lumens50 để 99
Đầu ra Lumens tối đa98
Số Pin4
Cường độ chùm tia cực đại17,900cd
Đèn thay thếLMXA401
Thời gian chạy ở cài đặt cao9.5 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Loại chuyển đổiPush Button
Đánh giá thâm nhập nướcKhông xác định
Trọng lượng với pin36.8 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)42.16
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8513102000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLumensThời gian ghi pinMàu cơ thểDải LumensĐầu ra Lumens tối đaSố PinCường độ chùm tia cực đạiĐèn thay thếGiá cả
Đèn pin MAGLITE TS4D016K Krypton Black 98 LD | AC3NWQ 2V931 TS4D016K989.5 giờ.Đen50 để 9998417,900cdLMXA401€57.27
Đèn pin MAGLITE TS5D016K Krypton Black 151 LD | AC9RUC 3JL19 TS5D016K15110 giờ.Đen100 để 249151524,400cdLMXA501€49.43
Đèn pin MAGLITE TS6D016K Krypton Black 178 LD | AC9RUD 3JL21 TS6D016K17811 giờ.Đen100 để 249136621,850cdLMXA601€56.41
Đèn pin MAGLITE TS3D036K Krypton Red 45 LD | AF3PTB 8AMP3 TS3D036K4510 giờ.đỏ0 để 4945316,280cdLMXA301€36.93
Đèn pin MAGLITE TS2D036K Krypton Red 20 LD | AF4BNL 8P486 TS2D036K2010 giờ.đỏ0 để 4927210,627cdLMXA201€38.67
Đèn pin MAGLITE TS2D116K Krypton Blue 20 LD | AF4CWJ 8RHC3 TS2D116K2010 giờ.Màu xanh da trời0 để 4927210,627cdLMXA201€38.67
Đèn pin MAGLITE TS6D036K Krypton Red 136 LD | AF4JGR 8Y792 TS6D036K13610 giờ.đỏ100 để 249136621,850cdLMXA601€56.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAGLITE TS4D116K Đèn Pin Krypton Xanh Dương 72 LD
€38.05 /đơn vị