Maglite Sp32096k | Đèn Pin Cầm Tay Mini Led Xám 84 L | 36y706 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn pin cầm tay mini MAGLITE SP32096K Led xám 84 L | AC7AUH 36Y706

MAGLITE SP32096K Đèn Pin Cầm Tay Mini Led Xám 84 L

Trong kho
Khoản mục: AC7AUH phần: SP32096KTham chiếu chéo: 36Y706
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
€51.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin cầm tay mini
pin Included
Thời gian ghi pin5 giờ.
Kích thước pinAAA
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tia116m
Màu cơ thểmàu xám
Body Dia.0.500 "
Vật liệu cơ thểNhôm
đường kính3 / 4 "
Giảm xếp hạng1m
Lớp đèn pincông nghiệp
Tác động kháng chiến1m
Đời sống đèn36,000 giờ.
Loại đènLED
LED màutrắng
Chiều dài5"
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm87 lm
Chế độ đầu ra ánh sángTắt tiêu điểm
Lumens84
Dải Lumens50 để 99
Đầu ra Lumens tối đa87
Số Pin2
Cường độ chùm tia cực đại3387cd
Thời gian chạy ở cài đặt cao5 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Loại chuyển đổiĐầu quay
Đánh giá thâm nhập nướcKhông xác định

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8513102000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểDải LumensĐầu ra Lumens tối đaGiá cả
Đèn pin cầm tay mini MAGLITE SP32016K Led đen 84 L | AC7AUG 36Y705 SP32016KĐen100 để 249111€53.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAGLITE SP32096K Đèn Pin Cầm Tay Mini Led Xám 84 L
€51.19 /đơn vị