Maglite Sp32036k | Đèn pin cầm tay Led | 20hl23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn pin cầm tay MAGLITE SP32036K Led | AF6RRC 20HL23

MAGLITE Đèn Pin Led Cầm Tay SP32036K

Trong kho
Khoản mục: AF6RRC phần: SP32036KTham chiếu chéo: 20HL23

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€48.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin cầm tay
pin Included
Thời gian ghi pin5 giờ.
Kích thước pinAAA
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tia116m
Màu cơ thểđỏ
Body Dia.1.05 "
Vật liệu cơ thểNhôm
Năng lượng nến84
đường kính1 / 2 "
Lớp đèn pincông nghiệp
Tập trungĐiều chỉnh
Tác động kháng chiến1m
Đời sống đèn50K giờ
Loại đènLED
Chiều dài5"
Lens MaterialThủy tinh
Khai sáng sản phẩm87 lm
Chế độ đầu ra ánh sángĐộc thân
Lumens84
Dải Lumens100 để 249
Đầu ra Lumens tối đa111
Số Pin2
Cường độ chùm tia cực đại9267cd
Đèn thay thếKhông
Thời gian chạy ở cài đặt cao4 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Xếp hạng an toànKhông xác định
Loại chuyển đổiĐầu xoắn
Đánh giá thâm nhập nướcKhông xác định
Trọng lượng với pin1.73 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)22.56
Chiều dài tàu (cm)2.69
Chiều rộng tàu (cm)12.4
Mã HS8513100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNăng lượng nếnpin IncludedThời gian ghi pinđường kínhGiảm xếp hạngLớp đèn pinTập trungTác động kháng chiếnGiá cả
Đèn pin MAGLITE SP2P01HK Led Đen 226 L Aa | AA8PBG 19G663 SP2P01HK48802.5 giờ.1"-công nghiệpđã sửaKhông xác định€73.80
Đèn pin MAGLITE SP + P01HK Led đen 245 L Aa | AA8PBH 19G664 SP + P01HK56002.5 / 25 giờ1"-công nghiệpđã sửaKhông xác định€83.98
Đèn pin MAGLITE XL200-S3016K Led Đen 172 L Aaa | AA8PBJ 19G665 XL200-S3016K47372.5 / 218 giờ1"1mcông nghiệpĐiều chỉnhKhông xác định€112.90
Đèn pin Led cầm tay MAGLITE SP2P09HK | AB4XVC 20HL30 SP2P09HK2262 giờ 30 phút.23 / 32 "-công nghiệpĐiều chỉnh1m€69.74
Đèn pin cầm tay MAGLITE SP2P10HK Led | AB4XVD 20HL31 SP2P10HK2262 giờ 30 phút.23 / 32 "-công nghiệpĐiều chỉnh1m€73.47
Đèn pin cầm tay MAGLITE SP2P11HK Led | AB4XVE 20HL32 SP2P11HK2262 giờ 30 phút.23 / 32 "-công nghiệpĐiều chỉnh1m€72.89
Đèn pin MAGLITE SJ3A016 Led Đen 37 L Aaa | AC7AUD 36Y702 SJ3A016-1.5 giờ.1 / 2 "-công nghiệpđã sửaKhông xác định€45.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAGLITE Đèn Pin Led Cầm Tay SP32036K
€48.72 /đơn vị