Maglite SG2lrg6 | Đèn Pin Led Urban Grey 310 L Cr123a | 36y711 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn pin MAGLITE SG2LRG6 Led Urban Grey 310 L Cr123a | AC7AUL 36Y711

MAGLITE SG2LRG6 Đèn Pin Led Urban Grey 310 L Cr123a

Trong kho
Khoản mục: AC7AUL phần: SG2LRG6Tham chiếu chéo: 36Y711
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
€26.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin cầm tay
pin Included
Thời gian ghi pin4 / 17 giờ
Kích thước pinCR123A
Loại PinLi-ion
Khoảng cách chùm tia182m
Màu cơ thểXám đô thị
Body Dia.1.05 "
Vật liệu cơ thểNhôm
đường kính11 / 16 "
Lớp đèn pinChiến thuật
Tập trungđã sửa
Tác động kháng chiếnKhông xác định
Loại đènLED
Chiều dài5.187 "
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm310 lm
Chế độ đầu ra ánh sángĐộc thân
Lumens310
Dải Lumens250 để 449
Đầu ra Lumens tối đa310
Số Pin2
Cường độ chùm tia cực đại8293cd
Thời gian chạy ở cài đặt cao4 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Loại chuyển đổiNút nhấn nắp đuôi
Đánh giá thâm nhập nướcKhông xác định
Trọng lượng với pin0.325 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8513102000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNăng lượng nếnpin IncludedThời gian ghi pinđường kínhGiảm xếp hạngLớp đèn pinTập trungTác động kháng chiếnGiá cả
Đèn pin MAGLITE SP2P01HK Led Đen 226 L Aa | AA8PBG 19G663 SP2P01HK48802.5 giờ.1"-công nghiệpđã sửaKhông xác định€73.80
Đèn pin MAGLITE SP + P01HK Led đen 245 L Aa | AA8PBH 19G664 SP + P01HK56002.5 / 25 giờ1"-công nghiệpđã sửaKhông xác định€83.98
Đèn pin MAGLITE XL200-S3016K Led Đen 172 L Aaa | AA8PBJ 19G665 XL200-S3016K47372.5 / 218 giờ1"1mcông nghiệpĐiều chỉnhKhông xác định€112.90
Đèn pin Led cầm tay MAGLITE SP2P09HK | AB4XVC 20HL30 SP2P09HK2262 giờ 30 phút.23 / 32 "-công nghiệpĐiều chỉnh1m€69.74
Đèn pin cầm tay MAGLITE SP2P10HK Led | AB4XVD 20HL31 SP2P10HK2262 giờ 30 phút.23 / 32 "-công nghiệpĐiều chỉnh1m€73.47
Đèn pin cầm tay MAGLITE SP2P11HK Led | AB4XVE 20HL32 SP2P11HK2262 giờ 30 phút.23 / 32 "-công nghiệpĐiều chỉnh1m€72.89
Đèn pin MAGLITE SJ3A016 Led Đen 37 L Aaa | AC7AUD 36Y702 SJ3A016-1.5 giờ.1 / 2 "-công nghiệpđã sửaKhông xác định€45.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAGLITE SG2LRG6 Đèn Pin Led Urban Grey 310 L Cr123a
€26.88 /đơn vị