Maglite S4d015k | Đèn pin Inc Đen 23000 Cp D | 8ftp1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn pin MAGLITE S4D015K Inc Đen 23000 Cp D | AG7GPA 8FTP1

MAGLITE Đèn pin S4D015K Inc Đen 23000 Cp D

Trong kho
Khoản mục: AG7GPA phần: S4D015KTham chiếu chéo: 8FTP1
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
€40.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin cầm tay
pin Included
Thời gian ghi pin9.25 giờ.
Kích thước pinD
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tia267m
Màu cơ thểĐen
Body Dia.1"
Vật liệu cơ thểNhôm
Năng lượng nến17,900
đường kính1 9 / 16 "
Lớp đèn pincông nghiệp
Tập trungđã sửa
Tác động kháng chiến1m
Đời sống đèn10 giờ.
Loại đènSợi đốt
Chiều dài14 23 / 32 "
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm23,000 CP
Chế độ đầu ra ánh sángĐộc thân
Lumens98
Dải Lumens50 để 99
Đầu ra Lumens tối đa98
Số Pin4
Cường độ chùm tia cực đại17,900cd
Đèn thay thếLMXA401
Đèn thay thếTrong Tailcap
Thời gian chạy ở cài đặt cao9.5 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Loại chuyển đổiPush Button
Đánh giá thâm nhập nướcKhông xác định
Trọng lượng với pin1.57 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.58
Chiều cao tàu (cm)44.45
Chiều dài tàu (cm)13.34
Chiều rộng tàu (cm)38.74
Mã HS8513100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTập trungThời gian ghi pinKích thước pinTác động kháng chiếnĐời sống đènChiều dàiKhai sáng sản phẩmChế độ đầu ra ánh sángGiá cả
MAGLITE M2A03LK Mini Với Hộp Màu Đỏ Inc 12 L | AF3QQN 8AZM0 M2A03LKĐiều chỉnh5.25 giờ.AAKhông xác định36K giờ5.75 "12 lmĐiểm đến lũ lụt€16.70
MAGLITE M2A396K Sợi đốt xanh mini 12 L Aa | AF3RTD 8CLW9 M2A396KĐiều chỉnh5.25 giờ.AAKhông xác định20K giờ5.75 "12 lmĐiểm đến lũ lụt€18.70
MAGLITE M2A11LK Mini Với Hộp Blue Inc 12 L | AF3TUT 8CWM1 M2A11LKĐiều chỉnh5.25 giờ.AAKhông xác định36K giờ5.75 "12 lmĐiểm đến lũ lụt€16.70
MAGLITE M3A112K Mini Với Hộp Blue Inc 9 L | AF4GGA 8VUN5 M3A112K-2.5 giờ.AAAKhông xác định36K giờ5"9 lmĐiểm đến lũ lụt€31.60
MAGLITE M3A032K Mini Với Hộp Màu Đỏ Inc 9 L | AF4HCD 8WXD1 M3A032K-2.5 giờ.AAAKhông xác định36K giờ5"9 lmĐiểm đến lũ lụt€14.35
MAGLITE M3A012K Mini Với Hộp Đen Inc 9 L | AF4MJJ 9CG05 M3A012K-2.5 giờ.AAAKhông xác định36K giờ5"9 lmĐiểm đến lũ lụt€25.30
MAGLITE M2A01LK Mini Có Hộp Đen Inc 12 L | AF6CNA 9WN89 M2A01LKĐiều chỉnh5.25 giờ.AAKhông xác định36K giờ5.75 "12 lmĐiểm đến lũ lụt€42.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAGLITE Đèn pin S4D015K Inc Đen 23000 Cp D
€40.58 /đơn vị