Maglite K3amw6k | Đèn pin móc khóa Pink Inc 2 L | 6mkn9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAGLITE K3AMW6K Đèn pin móc khóa Pink Inc 2 L | AE9UPF 6MKN9

MAGLITE K3AMW6K Đèn Pin Móc Khóa Màu Hồng Inc 2 L

Trong kho
Khoản mục: AE9UPF phần: K3AMW6KTham chiếu chéo: 6MKN9
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
€10.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin móc khóa
pin Included
Thời gian ghi pin3.5 giờ.
Kích thước pinAAA
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tia20m
Màu cơ thểHồng
Body Dia.0.500 "
Vật liệu cơ thểNhôm
đường kính1 / 4 "
Giảm xếp hạng1m
Lớp đèn pincông nghiệp
Tác động kháng chiếnKhông xác định
Đời sống đèn20 giờ.
Loại đènSợi đốt
Chiều dài3.25 "
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm2 lm
Chế độ đầu ra ánh sángCao
Lumens2
Dải Lumens0 để 49
Đầu ra Lumens tối đa2
Số Pin1
Cường độ chùm tia cực đại97cd
Đèn thay thế
Thời gian chạy ở cài đặt cao3.5 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Loại chuyển đổiĐầu quay
Đánh giá thâm nhập nướcKhông xác định

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8513102000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểĐời sống đènKhai sáng sản phẩmLoại chuyển đổiGiá cả
Đèn Pin Móc Khóa MAGLITE K3A756K Black Inc 200 Cp | AD9URF 4V380 K3A756KĐen36K giờ200 CPTwist€9.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAGLITE K3AMW6K Đèn Pin Móc Khóa Màu Hồng Inc 2 L
€10.62 /đơn vị