Magliner 131020 | Swivl Thân Castr Polyurethane 5 Inch 500 Lb | 9cu74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAGLINER 131020 Swivl Stem Castr Polyurethane 5 inch 500 lb | AJ2KNZ 9CU74

MAGLINER 131020 Thân xoay Castr Polyurethane 5 inch 500 lb

Trong kho
Khoản mục: AJ2KNZ phần: 131020Tham chiếu chéo: 9CU74
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
€62.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbánh xe gốc
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng CasterNhiệm vụ nhẹ-trung bình
Nhóm sản phẩm CasterCaster xoay
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xepolyurethane
Màu cốt lõiTân
Vật liệu cốt lõipolyurethane
Kết thúc khungMạ kẽm
Tải Xếp hạng500 lb
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Chiều cao tổng thể8.5 "
Đường đuaBóng đôi / bóng đơn
Bánh xe thay thếMfr. Số 131020
Thân cây Dia.1"
Chiều dài thân2.5 "
Loại thânTròn
Vòng bi bánh xeBanh
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe5"
Chiều rộng bánh xe1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Caster Temp. Phạm vi: -30 độ đến 180 độ F

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAGLINER 131020 Thân xoay Castr Polyurethane 5 inch 500 lb
€62.91 /đơn vị