Mag-mate Ws300 | Hàn Từ Vuông 3 3/8 X 3 3/8 X 5/8 | 2mjj7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAG-MATE WS300 Máy hàn từ tính Vuông 3 3/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RFZ 2MJJ7

MAG-MATE WS300 Hàn từ vuông 3 3/8 x 3 3/8 x 5/8

Trong kho
Khoản mục: AC2RFZ phần: WS300Tham chiếu chéo: 2MJJ7
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
€18.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuảng trường hàn từ tính
góc45 độ / 90 độ
MàuBạc sáng
Lỗ Dia.1 / 4 "
Vật chất gốm sứ
Tối đa Kéo60 lb
Chiều cao tổng thể3.75 "
Chiều dài tổng thể3.75 "
Chiều rộng tổng thể3.75 "
Nhiệt độ ổn định.300 độ F
bề dầy5 / 8 "
Kiểucó từ tính

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8505110000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Hình vuông nhiều góc tiêu chuẩn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểgócMàubề dầyKiểuLỗ Dia.MụcVật chấtGiá cả
MAG-MATE WS11094 Vuông hàn từ tính 3 3/8 x 2 9/16 x 1/2 | AC2RFY 2MJJ6 WS110943"30 độ, 45 độ, 60 độ 75 độ, 90 độ, 180 độBạc sáng1 / 2 "có từ tính3 / 16 "Quảng trường hàn từ tính gốm sứ€22.14
MAG-MATE WS302 Máy hàn từ tính Vuông 6 1/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RGA 2MJJ8 WS3023.75 "nhiềuBạc sáng5 / 8 "có từ tính1 / 4 "Quảng trường hàn từ tính gốm sứ€40.74
MAG-MATE WS400 Que hàn từ tính Vuông 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGB 2MJJ9 WS4004.375 "45 độ / 90 độBạc sáng3 / 4 "có từ tính1 / 4 "Quảng trường hàn từ tính gốm sứ€30.03
MAG-MATE WS410 Máy hàn từ tính Vuông 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGC 2MJK1 WS4104.375 "45 độ / 90 độBạc sáng3 / 4 "có từ tính1 / 4 "Quảng trường hàn từ tính gốm sứ€31.76
MAG-MATE WS420 Máy hàn từ tính Vuông 3 3/4 x 4 3/8 x 1.5 | AC2RGD 2MJK2 WS4204.375 "45 độ / 90 độBạc sáng1.5 "có từ tính1 / 4 "Quảng trường hàn từ tính gốm sứ€83.82
MAG-MATE WS820 Máy hàn từ tính Vuông 8 x 8 x 1 5/8 | AC2RGF 2MJK4 WS8208"45 độ / 90 độBạc sáng1.625 "có từ tính5 / 16 "Quảng trường hàn từ tính gốm sứ€207.05
MAG-MATE WS301 Máy hàn từ tính Vuông 3-3 / 4 Inch x 3-3 / 4 Inch | AG2EXC 31HG52 WS3013.75 "45 độ / 90 độ 30 độ / 60 độGói Bạc3 / 4 "Thường trực5 / 16 "Quảng trường hàn từ tính gốm sứ€28.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAG-MATE WS300 Hàn từ vuông 3 3/8 x 3 3/8 x 5/8
€18.11 /đơn vị