Mag-mate Wg800 | Mặt Đất Hàn Từ 3 1/2 Inch D 800 A | 2mjk8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đất hàn từ tính MAG-MATE WG800 3 1/2 Inch D 800 A | AC2RGK 2MJK8

MAG-MATE WG800 Đất hàn từ tính 3 1/2 inch D 800 A

Trong kho
Khoản mục: AC2RGK Kiểu: WG800Tham chiếu chéo: 2MJK8
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
€85.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐất hàn từ tính
amps800
đường kính3 1 / 2 "
Chiều cao2.25 "
Tối đa Kéo35 Lb.
KiểuMùa xuân được tải

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8505110000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Stud (Đồng)
  • Đặc điểm: Xử lý phát hành

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsChiều caoChiều dàiKiểuGiá cả
Đất hàn từ tính MAG-MATE WG250 3 1/2 Inch D 250 A | AC2RGH 2MJK6 WG2502502.25 "-Mùa xuân được tải€75.89
Đất hàn từ tính MAG-MATE WG200R, 2-7 / 8 x 2-3 / 4 inch, 150 Lbs. | CD2FDT 45EX64 WG200R2002.752.875 "Bật / Tắt đất hàn€139.19
Đất hàn từ tính MAG-MATE WG300R, 2-7 / 8 x 2-3 / 4 inch, 150 Lbs. | CD2FDU 45EX65 WG300R3002.75 "2.875 "Bật / Tắt đất hàn€145.92
Đất hàn từ tính MAG-MATE WG800R, 5 x 4-5 / 8 inch, 450 Lbs. | CD2FDV 45EX66 WG800R8004.6255"Bật / Tắt đất hàn€424.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAG-MATE WG800 Đất hàn từ tính 3 1/2 inch D 800 A
€85.90 /đơn vị