MAG-MATE PR7200 Bộ phận Retriever Nam châm Tay cầm ngắn 7 Lb
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nam châm lấy bộ phận |
Chiều dài | 7.5 " |
Sức nâng | 7 lb |
Kích thước bề mặt | 3-1/4"H x 4-1/2"L x 2-3/8"W |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.77 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.97 |
Mã HS | 8505110000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.