Mag-mate Ims123 | Kính thiên văn gương kiểm tra 36 In. | 49l984 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Gương kiểm tra MAG-MATE IMS123 36 In. | AG6ZKN 49L984

MAG-MATE Kính thiên văn kiểm tra IMS123 36 In.

Trong kho
Khoản mục: AG6ZKN phần: IMS123Tham chiếu chéo: 49L984
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
€39.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMirror kiểm tra
Loại xử lýTay cầm thoải mái kháng dung môi
Chiều dài36 "
Vật chấtThép không gỉ
Kích thước gương (In.)2-1/4
Số lượng các mảnh1
Vật liệu trụcThép không gỉ
Hình dạngTròn
Loại xoayBóng đơn
KiểuKính thiên văn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7009920000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýChiều dàiVật liệu trụcKiểuGiá cả
Gương kiểm tra MAG-MATE IMS103 Có thể uốn cong 11-1 / 2 In. | AG6ZKK 49L981 IM103Knurled nhôm11.5 "Copper Có thể uốn cong€37.92
Gương kiểm tra MAG-MATE IMS105 Có thể uốn cong 12 In. | AG6ZKL 49L982 IM105Knurled nhôm12 "Copper Có thể uốn cong€39.57
Gương kiểm tra MAG-MATE IMS115 35 In. | AG6ZKM 49L983 IM115Tay cầm thoải mái kháng dung môi35 "Thép không gỉKính thiên văn€40.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAG-MATE Kính thiên văn kiểm tra IMS123 36 In.
€39.05 /đơn vị