Mag-mate B090 | Phát hành kích hoạt công suất nam châm nâng 50 Lb | 2rva2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAG-MATE B090 Nâng nam châm 50 Lb Phát hành kích hoạt công suất | AC3EAW 2RVA2

MAG-MATE B090 Nam châm nâng công suất 50 Lb Phát hành kích hoạt

Trong kho
Khoản mục: AC3EAW Kiểu: B090Tham chiếu chéo: 2RVA2
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
€191.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNam châm nâng bằng tay
Loại xử lýXử lý phát hành kích hoạt
Chiều cao nam châm4 13 / 16 "
Chiều dài nam châm3.375 "
Chất liệu nam châm gốm sứ
Chiều rộng nam châm2.375 "
Tối đa Nhiệt độ chịu nhiệt.300 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8505110000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Công suất nâng (50 lb.)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýMụcChiều cao nam châmChiều dài nam châmChiều rộng nam châmGiá cả
MAG-MATE AC2100WLH Nam châm nâng 25 Lb Nắp thép phẳng | AC3EBB 2RVA7 AC2100WLHXử lý vòng lặpNam châm nâng bằng tay2"2.125 "3 / 4 "€62.63
MAG-MATE AC2200WLH Nam châm nâng 51.5 Lb Nắp thép phẳng | AC3EBC 2RVA8 AC2200WLHXử lý vòng lặpNam châm nâng bằng tay2.25 "4"3 / 4 "€83.19
MAG-MATE AC2201WLH Nam châm nâng 55 Lb Nắp thép phẳng | AC3EBD 2RVA9 AC2201WLHXử lý vòng lặpNam châm nâng bằng tay2.75 "5.25 "1.875 "€88.06
Dụng cụ cầm tay từ tính MAG-MATE PG2050C, 50 lbs. Tối đa. Công suất nâng, Kích thước nam châm 6 x 9/16 inch | CD8YGQ 48KR14 PG2050C-Dụng cụ cầm tay---€219.36
Dụng cụ cầm tay từ tính MAG-MATE PG2110S, 125 lbs. Tối đa. Công suất nâng, Kích thước nam châm 6 x 9/16 inch | CD8YGR 48KR16 PG2110S-Dụng cụ cầm tay---€383.83
Dụng cụ cầm tay từ tính MAG-MATE PG2180N, 180 lbs. Tối đa. Công suất nâng, Kích thước nam châm 6 x 9/16 inch | CD8YGT 48KR15 PG2180N-Dụng cụ cầm tay---€276.27
Nam châm cầm điện MAG-MATE PG3060N, 60 lbs. Tối đa. Công suất nâng, Chiều dài 1 1/4 inch, Chiều rộng 1 1/2 inch | CD8YGU 53CV44 PG3060N-Nam châm---€201.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAG-MATE B090 Nam châm nâng công suất 50 Lb Phát hành kích hoạt
€191.72 /đơn vị