Mag-mate 375g990 | Gương kiểm tra Cánh tay linh hoạt 14-1/4 In | 49l979 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAG-MATE 375G990 Gương kiểm tra Cánh tay linh hoạt 14-1 / 4 In | AG6ZKH 49L979

MAG-MATE 375G990 Gương kiểm tra Cánh tay linh hoạt 14-1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AG6ZKH phần: 375G990Tham chiếu chéo: 49L979
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
€108.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMirror kiểm tra
Kích thước cơ sở1-1 / 8 "
Loại cơ sởNam châm đất hiếm
Loại xử lýCơ sở nam châm
Chiều dài14.25 "
Vật chấtThủy tinh
Kích thước gương (In.)3-7/8
Số lượng các mảnh1
Vật liệu trụcThép mạ Chrome
Hình dạngTròn
Loại xoayBóng đôi
KiểuCánh tay linh hoạt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)9.53
Mã HS7009920000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýChiều dàiVật liệu trụcKiểuGiá cả
Gương kiểm tra MAG-MATE 302 Trục cố định 8 inch. | AG6ZKJ 49L980 302Nylon8"NylonTrục cố định€20.00
Gương kiểm tra MAG-MATE 301G240HVO, Kính thiên văn, Kích thước gương 2 x 2 inch, Chiều dài 6-1/4 đến 28 inch | CD8XBR 52YT93 301G240HVO----€25.87
RFQ
Gương kiểm tra MAG-MATE 309S1HVO, Kính thiên văn, Đường kính gương 2-1/4 inch, Chiều dài 7 đến 36-1/2 inch | CD8XBT 52YT95 309S1HVO----€33.31
RFQ
Gương kiểm tra MAG-MATE 312AHVO, Kính thiên văn, Kích thước gương 2 x 2 inch, Chiều dài 7 đến 35-1/2 inch | CD8XBU 52YT97 312AHVO----€29.24
RFQ
Gương kiểm tra MAG-MATE 315HVO, Kính thiên văn, Kích thước gương 2 x 1 inch, Chiều dài 6-1/2 đến 36 inch | CD8XBW 52YT92 315HVO----€24.92
RFQ
Gương kiểm tra MAG-MATE 318HVO, Kính thiên văn, Kích thước gương 3-1/2 x 2-1/2 Inch, Hình chữ nhật | CD8XBY 52YT94 318HVO----€39.26
RFQ
Gương kiểm tra MAG-MATE IMS123HVO, Kính thiên văn, Đường kính gương 2-1/4 inch, Chiều dài 7 đến 36 inch | CD8XQA 52YT96 IMS123HVO----€42.77
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAG-MATE 375G990 Gương kiểm tra Cánh tay linh hoạt 14-1/4 In
€108.39 /đơn vị