Mag-mate 312a | Gương Kính Thiên Văn Acrylic 2 X 2 Inch 29 L | 35t106 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAG-MATE 312A Gương kính viễn vọng Acrylic 2 x 2 Inch 29 L | AC6NAJ 35T106

MAG-MATE Gương kính thiên văn 312A Acrylic 2 x 2 inch 29 L

Trong kho
Khoản mục: AC6NAJ phần: 312ATham chiếu chéo: 35T106
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
€28.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGương kiểm tra kính thiên văn
Loại xử lýTay cầm thoải mái không trơn trượt, kháng dung môi
Chiều dài7 "thành 29"
Vật chấtGương acrylic, đầu nylon
Kích thước gương (In.)2 x 2
Số lượng các mảnh1
Vật liệu trụcThép không gỉ
Hình dạngSquare
Loại xoayTất cả các khớp bóng góc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7009921000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cơ sởLoại cơ sởLoại xử lýChiều dàiVật chấtVật liệu trụcHình dạngGiá cả
MAG-MATE 316 Kính tráng gương 2.25x3in 36.5 L | AC6NAK 35T107 316--Tay cầm thoải mái không trơn trượt, kháng dung môi7 1/2 "đến 36 1/2"Gương kính, đầu thép không gỉThép không gỉRectangular€36.42
MAG-MATE 375 Kính tráng gương 3-7 / 8 Inch 32-1 / 2 L | AC6NAM 35T109 375--Tay cầm thoải mái không trơn trượt, kháng dung môi15 3/4 "đến 32 1/2"Gương thủy tinh, đầu nylonThépTròn€63.04
MAG-MATE 309TR Gương Kính Tròng 2-1 / 4 Inch 14-1 / 2 L | AC6NAN 35T110 309TR--Tay cầm Vinyl mềm7 3/4 "đến 14 1/2"Gương thủy tinh, đầu mạ kẽmThép không gỉTròn€30.41
MAG-MATE 315 Gương kính viễn vọng 1-1 / 4 X2 Inch 36.5 L | AC6NAP 35T111 315--Tay cầm thoải mái không trơn trượt, kháng dung môi6 1/2 "đến 36 1/2"Gương thủy tinh, đầu nylonThép không gỉHình chư nhựt€22.23
MAG-MATE 314S925 Gương lồng bằng thép không gỉ 2 x 3 inch Chiều dài 38 inch | AC6NAQ 35T112 314S9255 / 8 "7 lb. Nam châm Đất hiếmThép không gỉ8 1/4 "đến 38"Thép không gỉThép không gỉRectangular€60.74
MAG-MATE 301G240 Gương kính thiên văn 2 X2 inch Chiều dài 28 inch | AC6NAR 35T113 301G2405 / 16 "2 lb. Nam châm Đất hiếmThau6 1/4 "đến 28"Thủy tinhĐồng thau mạ ChromeSquare€24.81
MAG-MATE 321A931 Kính thiên văn Acrylic 1.88 X2.5 34.5 L | AC6NAT 35T114 321A9311 / 2 "12 lb. Nam châm Đất hiếmThép không gỉ7 3/4 "đến 34 1/2"AcrylicThép không gỉRectangular€63.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAG-MATE Gương kính thiên văn 312A Acrylic 2 x 2 inch 29 L
€28.39 /đơn vị