Madison U3m-148r | Cảm Biến Siêu Âm 1 Inch Npt 24 Vdc | 1aaa6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm biến siêu âm MADISON U3M-148R 1 Inch Npt 24 Vdc | AA8TZJ 1AAA6

MADISON Cảm biến siêu âm U3M-148R 1 inch Npt 24 Vdc

Trong kho
Khoản mục: AA8TZJ phần: U3M-148RTham chiếu chéo: 1AAA6
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
€1,650.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến mức siêu âm không tiếp xúc
chùm tia góc12 Degrees
Enclosure liệuPVC
Điện áp đầu vào24 VDC
Gắn kết1 "NPT
Tần số hoạt động148 KHz
Đầu ra4 đến 20mA
Tổng thể Dia.4"
Chiều dài tổng thể4.100 "
Phạm vi0.33 đến 6ft.
Độ phân giải0.040", 0.98 mm
UPC094703463842

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS9026102080
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Cảm biến siêu âm MADISON U3M-148 1 Inch Npt 24 Vdc | AA8TZH 1AAA5 U3M-148€1,306.55
Cảm biến siêu âm MADISON U3M-148C485 1 Inch Npt 24 Vdc | AA8TZK 1AAA7 U3M-148C485€1,440.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MADISON Cảm biến siêu âm U3M-148R 1 inch Npt 24 Vdc
€1,650.31 /đơn vị