Madison Ml4444 | Công tắc đa cấp 2 inch Npt có thể lựa chọn Bunan | 3vu48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MADISON ML4444 Công tắc đa cấp 2 Inch Npt có thể lựa chọn Bunan | AD2XCK 3VU48

MADISON ML4444 Công tắc đa cấp 2 inch Npt Bunan có thể lựa chọn

Trong kho
Khoản mục: AD2XCK phần: ML4444Tham chiếu chéo: 3VU48
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
€422.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc mức chất lỏng đa cấp
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Kích thước ống dẫn2"
Đăng ký thông tinSPST
Kết nối điện22 ga. PTFE
Phao Dia.1.25 "
Chiều dài phao2.00 "
Vật liệu nổiBuna n
Trọng lượng riêng Float0.45
Tối đa Hiện hành0.50A
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Vôn240
Gắn kếtTheo chiều dọc
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi221 độ F Tối đa.
Chiều dài tổng thểCó thể điều chỉnh, lên đến 36 "
Chiều dài thânĐiều chỉnh
Vật liệu gốcThau
Chức năng chuyển đổiCó thể lựa chọn
Kích thước kết nối bể2 "NPT
UPC994142186596
Xếp hạng VA60
Chiều rộng18 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.81
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)42.42
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS9026106000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngVật liệu cơ thểKết nối điệnPhao Dia.Vật liệu nổiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu gốcGiá cả
MADISON ML5555 Công tắc đa cấp 2 Inch Npt Thép không gỉ có thể lựa chọn | AD2XCJ 3VU47 ML555543.19 "316 thép không gỉ22 ga. PTFE2.125 "316 SS200 psi392 độ F Tối đa.316 SS€750.71
MADISON ML8888 Công tắc đa cấp 2 Inch Npt Pp có thể lựa chọn | AD2XCL 3VU49 ML8888-polypropylene23 ga. PTFE1.5 "polypropylene100 psi221 độ F Tối đa.polypropylene€494.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MADISON ML4444 Công tắc đa cấp 2 inch Npt Bunan có thể lựa chọn
€422.30 /đơn vị