Madison M9000-ull-không | 2zy57 Công tắc chất lỏng mức cực thấp | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MADISON M9000-ULL-NO Công tắc mức thấp 1/8 inch Npt Đóng khi tăng Kynar | AC4HWB 2ZY57

MADISON M9000-ULL-NO Công tắc cấp thấp 1/8 inch Npt Đóng khi tăng Kynar

Trong kho
Khoản mục: AC4HWB phần: M9000-ULL-NOTham chiếu chéo: 2ZY57
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
€91.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc chất lỏng mức cực thấp
Vật liệu cơ thểKynar
Kích thước ống dẫn1 / 8 "
Đăng ký thông tinSPST
Kết nối điện22 ga. PTFE tráng 24 "chì
Phao Dia.1.88 "
Chiều dài phao1.16 "
Vật liệu nổiKynar
Trọng lượng riêng Float0.69
Chiều cao2.25 "
Tối đa Hiện hành0.28A
Max. Sức ép25 psi
Tối đa Vôn240
Gắn kếtTheo chiều dọc
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi221 độ F Tối đa.
Chiều dài tổng thể2.25 "
Chiều dài thân1.63 "
Vật liệu gốcKynar
Chức năng chuyển đổiĐóng cửa trên đà phát triển
Kích thước kết nối bể1 / 8 "NPT
Xếp hạng VA30

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS9032896060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKết nối điệnVật liệu nổiVật liệu gốcGiá cả
MADISON M4400-ULL-NO Công tắc mức thấp 1/8 inch Npt Đóng trên Rise Bunan | AC4HWD 2ZY61 M4400-ULL-KHÔNG316 thép không gỉ22 ga. PTFE tráng 24 "chìBuna n316 SS€87.68
MADISON M7000-ULL-NO Công tắc mức thấp 1/8 inch Npt Đóng trên Rise Bunan | AC4HWE 2ZY63 M7000-ULL-KHÔNGlợi nhuận trước thuế22 ga. PTFE tráng 24 "chìBuna nlợi nhuận trước thuế€88.34
MADISON M4500-ULL-NO Công tắc mức thấp 1/8 inch Npt Đóng trên Rise Bunan | AC4HWF 2ZY65 M4500-ULL-KHÔNGThau22 ga. PTFE tráng 24 "chìBuna nThau€90.79
MADISON M4400-PBT-ULL-NO Công tắc chất lỏng mức thấp 1/8 inch Npt Đóng khi tăng Pbt | AC4HWG 2ZY69 M4400-PBT-ULL-KHÔNG316 thép không gỉ22 ga. PTFE tráng 24 "chìlợi nhuận trước thuế316 SS€67.82
MADISON M7000-PBT-ULL-NO Công tắc chất lỏng mức thấp 1/8 inch Npt Đóng khi tăng Pbt | AC4HWH 2ZY71 M7000-PBT-ULL-KHÔNGlợi nhuận trước thuế22 ga. PTFE tráng 24 "chìlợi nhuận trước thuếlợi nhuận trước thuế€69.47
MADISON M8000-ULL-NO Công tắc chất lỏng mức thấp 1/8 inch Npt Đóng khi tăng Pp | AC4HWK 2ZY75 M8000-ULL-KHÔNGpolypropylene22 ga. MTW tráng 24 "polypropylenepolypropylene€66.26
MADISON M8020-ULL-NO Công tắc chất lỏng mức thấp 1/8 inch Npt Đóng khi tăng Pp | AC4HWM 2ZY77 M8020-ULL-KHÔNG316 thép không gỉ22 ga. PTFE tráng 24 "chìpolypropylene316 SS€78.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MADISON M9000-ULL-NO Công tắc cấp thấp 1/8 inch Npt Đóng khi tăng Kynar
€91.72 /đơn vị