Madison M8000-c | Công tắc mức chất lỏng Ống nhựa PVC 3/4 inch mở trên Pp tăng | 2zy91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MADISON M8000-C Công tắc mức chất lỏng 3/4 Inch Pvc Pipe Open On Rise Pp | AC4HXA 2ZY91

MADISON Công tắc mức chất lỏng M8000-C Ống Pvc 3/4 inch mở khi tăng Pp

Trong kho
Khoản mục: AC4HXA phần: M8000-CTham chiếu chéo: 2ZY91
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
€34.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc cấp chất lỏng
Vật liệu cơ thểPolypropylene và PVC
Kích thước ống dẫn3 / 4 "
Đăng ký thông tinSPST
Kết nối điện22 ga. MTW tráng 24 "
Phao Dia.0.875 "
Chiều dài phao0.75 "
Vật liệu nổipolypropylene
Trọng lượng riêng Float0.85
Chiều cao2.25 "
Tối đa Hiện hành0.28A
Max. Sức ép50 psi
Tối đa Vôn240
Gắn kếtTheo chiều dọc
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi140 độ F Tối đa.
Chiều dài tổng thể1.99 "
Chiều dài thân1.55 "
Vật liệu gốcPVC
Chức năng chuyển đổimở khi tăng
Kích thước kết nối bểỐng PVC 3/4 "
Xếp hạng VA30
Chiều rộng0.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS9032896060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn kếtVật liệu cơ thểKích thước ống dẫnNhiệt độ hoạt động. Phạm viChiều dài tổng thểChiều dài thânVật liệu gốcXếp hạng VAGiá cả
MADISON M3782 Công tắc mức chất lỏng mở khi tăng Buna N | AA3FYR 11K183 M3782Theo chiều dọcĐồng thau / PBT-221 độ F Tối đa.4.06 "4.06 "Thau30€166.73
MADISON M3827-2 Công tắc mức chất lỏng 1/2 inch Npt mở trên thép không gỉ 316 | AC4HUQ 2ZY20 M3827-2Ngang316 thép không gỉ1 / 2 "392 độ F Tối đa.5.770 "5.77 "316 SS30€150.19
MADISON M3827-3 Công tắc mức chất lỏng 1/8 inch Npt mở trên thép không gỉ 316 | AC4HUT 2ZY22 M3827-3Ngang316 thép không gỉ1 / 8 "392 độ F Tối đa.5.770 "5.77 "316 SS30€176.16
MADISON M3326 Công tắc mức chất lỏng 3 / 8-16 Chưa mở khi tăng Pp | AE2NBQ 4YM29 M3326Theo chiều dọcpolypropylene3 / 8-16 "221 độ F Tối đa.1.85 "1.25 "polypropylene15€32.34
MADISON M3326-NPT Công tắc mức chất lỏng 1/8 inch Npt mở khi tăng Pp | AE3LRB 5DYC4 M3326-NPTTheo chiều dọcpolypropylene1 / 8 "221 độ F Tối đa.1.85 "1.25 "polypropylene15€50.73
MADISON M4035 Công tắc mức chất lỏng 1/8 inch Npt mở khi tăng Pp | AE3LRC 5DYC6 M4035Theo chiều dọcThép không gỉ1 / 8 "221 độ F Tối đa.1.41 "0.75 "Thép không gỉ15€62.53
MADISON M8800-PR Công tắc mức chất lỏng 1/4 inch Npt mở khi tăng Pp | AE3LRG 5DYD1 M8800-prTheo chiều dọcpolypropylene1 / 4 "221 độ F Tối đa.3.380 "3.38 "polypropylene100€158.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MADISON Công tắc mức chất lỏng M8000-C Ống Pvc 3/4 inch mở khi tăng Pp
€34.32 /đơn vị