Madison M4065 | Công Tắc Mức Chất Lỏng 1-1/2 Inch Npt Spdt 304 Thép Không Gỉ | 2zy92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MADISON M4065 Công tắc mức chất lỏng 1-1 / 2 inch Npt Spdt 304 Thép không gỉ | AC4HXB 2ZY92

MADISON M4065 Công Tắc Mức Chất Lỏng 1-1/2 Inch Npt Spdt 304 Thép Không Gỉ

Trong kho
Khoản mục: AC4HXB phần: M4065Tham chiếu chéo: 2ZY92
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
€844.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc cấp chất lỏng
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Kích thước ống dẫn1.5 "
Đăng ký thông tinSPST
Kết nối điện22 ga. MTW 24 "
Phao Dia.1.5 "
Chiều dài phao3.00 "
Vật liệu nổi304 SS
Trọng lượng riêng Float0.60
Chiều cao10.25 "
Max. Sức ép100 psi
Tối đa Vôn240
Gắn kếtNgang
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi257 độ F Tối đa.
Chiều dài tổng thể5.5 "
Chiều dài thân5.5 "
Vật liệu gốc304 SS
Chức năng chuyển đổiCó thể lựa chọn
Kích thước kết nối bể1-1 / 2 "NPT
UPC094703669329
Xếp hạng VA20
Chiều rộng6.19 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.05
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS9026106000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn kếtVật liệu cơ thểKích thước ống dẫnNhiệt độ hoạt động. Phạm viChiều dài tổng thểChiều dài thânVật liệu gốcXếp hạng VAGiá cả
Công tắc mức chất lỏng MADISON M3326-SM 3 / 8-16 Polypropylene không thể lựa chọn | AA3FYQ 11K182 M3326-SMNgangpolypropylene3 / 8-16 "221 độ F Tối đa.1.85 "1.24 "polypropylene15€31.76
MADISON M5600 Công tắc mức chất lỏng 1/4 inch Npt Thép không gỉ 316 có thể lựa chọn | AB8WLB 2A551 M5600Theo chiều dọc316 thép không gỉ1 / 4 "392 độ F Tối đa.3.380 "2.63 "316 SS60€93.94
MADISON M8790-14 / 4184 Công tắc mức chất lỏng 5 / 8-11 Pp không thể lựa chọn | AC4HWR 2ZY83 M8790-14 / 4184Ngangpolypropylene5 / 8-11 "221 độ F Tối đa.4.02 "3.31 "polypropylene30€36.05
MADISON M3727 Công tắc mức 1/2 inch x 1/4 inch Npt Ss có thể lựa chọn | AE3LRE 5DYC8 M3727NgangThép không gỉ1 / 2 "x 1 / 4"392 độ F Tối đa.5"5"Thép không gỉ30€174.12
MADISON MS8010 Công tắc mức chất lỏng 1/8 inch Npt Pp có thể lựa chọn | AE3LRH 5DYD2 MS8010NgangThép không gỉ1 / 8 "221 độ F Tối đa.2.96 "2.96 "Thép không gỉ30€86.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MADISON M4065 Công Tắc Mức Chất Lỏng 1-1/2 Inch Npt Spdt 304 Thép Không Gỉ
€844.21 /đơn vị