Madison M3850 | Kết nối vách ngăn công tắc dẫn điện | 5dyd3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kết nối vách ngăn công tắc dẫn điện MADISON M3850 | AE3LRJ 5DYD3

MADISON Kết nối vách ngăn công tắc dẫn điện M3850

Trong kho
Khoản mục: AE3LRJ phần: M3850Tham chiếu chéo: 5DYD3
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
€36.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc phao
Tuân thủ của đại lýKhông áp dụng
Vật liệu cơ thểPolyPro
Kết nối12-13 Vách ngăn
LắpVách ngăn 1/2-13
Chiều cao2"
Chiều dài2"
Max. Sức ép30 psi
Tối đa Nhiệt độ.221 F
Gắn kếtĐai ốc và vòng đệm
hoạt độngĐầu dò độ dẫn điện
Chiều dài tổng thể1.630 "
UPC094713608899
Chiều rộng1"
Thước đo dây22 đến 18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS9026102080
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MADISON Kết nối vách ngăn công tắc dẫn điện M3850
€36.03 /đơn vị