Macurco Tx-6-hs | Máy dò khí H2s 0 đến 50 trang/phút | 36cf98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy dò khí MACURCO TX-6-HS H2S 0 đến 50 ppm | AH6HRB 36CF98

MACURCO Máy dò khí TX-6-HS H2S 0 đến 50 ppm

Trong kho
Khoản mục: AH6HRB phần: TX-6-HSTham chiếu chéo: 36CF98
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
€1,079.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy dò khí, Bộ điều khiển, Đầu dò
Loại báo độngNghe và nhìn
Màumàu xám
Kết nốiPhích cắm / Thiết bị đầu cuối
Độ sâu2.125 "
Giao diệnLED
Loại khíH2S
Chiều cao4.5 "
Số kênh2
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ đến 125 độ F (-18 độ đến 52 độ C)
Yêu cầu nguồn điện12 đến 24VAC hoặc 12 đến 32VDC
Độ phân giải1 ppm
Dải cảm biến0 đến 50 ppm
Status Indicator
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)11.59
Chiều dài tàu (cm)12.86
Chiều rộng tàu (cm)6.11
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcLoại báo độngMàuNhiệt độ hoạt động. Phạm viYêu cầu nguồn điệnĐộ phân giảiDải cảm biếnChiều rộngGiá cả
Máy dò khí MACURCO GD-6 C3H8 CH4 H2 0 đến 50 LEL | AH6HQT 36CF89 GD-6Máy dò khí, Bộ điều khiển, Đầu dòNghe và nhìnmàu xám0 độ đến 125 độ F (-18 độ đến 52 độ C)12 đến 24VAC hoặc 12 đến 32VDCLẠI 1%0 đến 50% LEL4"€777.22
Máy dò khí MACURCO CM-6 CO LED 0 đến 200 ppm | AH6HQW 36CF92 CM-6Máy dò khí, Bộ điều khiển, Đầu dòNghe và nhìnmàu xám0 độ đến 125 độ F (-18 độ đến 52 độ C)12 đến 24VAC hoặc 12 đến 32VDC1 ppm0 đến 200 ppm4"€806.19
Máy dò khí MACURCO HD-11 H2 0 đến 10 LEL | AH6HQX 36CF94 HD-11Máy dò khíHình ảnhtrắng32 độ đến 120 độ F (0 độ đến 48.9 độ C)12 đến 24 VAC / DCN/A0 đến 10% LEL5"€616.75
Máy dò khí MACURCO CM-E1 CO 0 đến 400 ppm | AH6HQY 36CF95 CM-E1Máy dò khí cố địnhNghe và nhìntrắng40 độ đến 100 độ F (4.4 độ đến 37.8 độ C)9 đến 32 VDCN/A0 đến 400 ppm3.12 "€175.28
Máy dò khí MACURCO TX-6-ND NO2 0 đến 20 ppm | AH6HQZ 36CF96 TX-6-NDMáy dò khí, Bộ điều khiển, Đầu dòNghe và nhìnmàu xám0 độ đến 125 độ F (-18 độ đến 52 độ C)12 đến 24VAC hoặc 12 đến 32VDC1 ppm0 đến 20 ppm4"€1,084.61
Máy dò khí MACURCO TX-6-AM NH3 0 đến 100 ppm | AH6HRA 36CF97 TX-6-SAMáy dò khí, Bộ điều khiển, Đầu dòNghe và nhìnmàu xám0 độ đến 125 độ F (-18 độ đến 52 độ C)12 đến 24VAC hoặc 12 đến 32VDC1 ppm0 đến 100 ppm4"€1,151.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MACURCO Máy dò khí TX-6-HS H2S 0 đến 50 ppm
€1,079.95 /đơn vị