MACROMATIC Rơ-le hẹn giờ TR-51561-04, 240VAC, 10A
Khoản mục: CD6DJX
phần: TR-51561-04
€119.18 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rơle thời gian |
Điện áp đầu vào | 240 VAC |
Dòng ra | 10A |
Phạm vi thời gian | 0.05 giây |
Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|
TR-50221-07 | €115.96 | RFQ
|
TR-50221-09 | €115.96 | RFQ
|
TR-50221-15 | €115.96 | RFQ
|
TR-50221-16 | €115.96 | RFQ
|
TR-50221-17 | €115.96 | RFQ
|
TR-50221-22 | €115.96 | RFQ
|
TR-50521-04 | €115.96 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.