MACROMATIC TR-50822-12 Rơle trễ thời gian, 120V AC/DC, 10A
Khoản mục: CD6DCA
phần: TR-50822-12
€105.94 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rơle thời gian |
Điện áp đầu vào | 120V AC / DC |
Dòng ra | 10A |
Phạm vi thời gian | 3 giây |
Mô hình | Điện áp (AC) | Cuộn dây Volts | Chức năng | Điện áp đầu vào | Tối đa Cài đặt thời gian | Min. Cài đặt thời gian | Pins | Ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-50222-04 | - | 120 VAC | Sự chậm trễ | - | 5 giây. | 0.05 giây. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | €41.86 | |
TR-50222-10 | - | 120 VAC | Sự chậm trễ | - | 180 giây. | 1.8 giây. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | €42.16 | |
TR-50222-12 | - | 120 VAC | Sự chậm trễ | - | 5 min. | 3 giây. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | €42.89 | |
TR-50222 | - | 120 VAC | Sự chậm trễ | - | 15 min. | 9 giây. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | €42.55 | |
TR-50522-05 | - | 120 VAC | Khoảng thời gian trên | - | 10 giây. | 0.1 giây. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | €42.32 | |
TR-50522-10 | - | 120 VAC | Khoảng thời gian trên | - | 180 giây. | 1.8 giây. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | €40.06 | |
TR-50522-12 | - | 120 VAC | Khoảng thời gian trên | - | 5 min. | 3 giây. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | €41.74 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.