MACROMATIC Rơle trễ thời gian THR-11568-33, 24V AC/DC, 10A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rơle thời gian |
Điện áp đầu vào | 24V AC / DC |
Dòng ra | 10A |
Phạm vi thời gian | 1 - 100 phút |
Mô hình | Điện áp đầu vào | điện áp | Điện áp (AC) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
THR-10261-04 | 240 VAC | - | - | €85.92 | RFQ
|
THR-10261-04J | 240 VAC | - | - | €85.92 | RFQ
|
THR-10261-30 | 240 VAC | - | - | €85.92 | RFQ
|
THR-10261-30J | 240 VAC | - | - | €85.92 | RFQ
|
THR-10261-31 | 240 VAC | - | - | €85.92 | RFQ
|
THR-10261-31J | 240 VAC | - | - | €85.92 | RFQ
|
THR-10261-32 | 240 VAC | - | - | €85.92 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.