vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rơ le hẹn giờ MACROMATIC TD-88162, 1-1023 Hr, 8 Pin, 10A, SPDT 120V AC / DC | AE9VCB 6MPP3

MACROMATIC TD-88162 Rơle hẹn giờ, 1-1023 Hr, 8 chân, 10A, SPDT 120V AC/DC

Trong kho
Khoản mục: AE9VCB phần: TD-88162Tham chiếu chéo: 6MPP3
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
€88.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle thời gian
Phương pháp điều chỉnhDip Switch
Loại cơ sởOctal
Xếp hạng cuộn dây2VA
Xếp hạng cuộn dây VA2
Cuộn dây Volts120 VAC / DC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10A
Đăng ký thông tinSPDT
Tài liệu liên hệNiken bạc
Kết nối điệnỔ cắm
Chức năngKhi Trì hoãn, Bật khoảng thời gian, Bộ rung (Tắt trước), Bộ nháy (Trên đầu tiên), Độ trễ tắt, Ảnh chụp một lần, Cơ quan giám sát, Ảnh chụp một lần (Cạnh sau), Kích hoạt khi trễ, Chu kỳ lặp lại (Tắt trước), Chu kỳ lặp lại (Trên đầu tiên) , Khoảng thời gian bị hoãn, Khoảng thời gian bị trì hoãn được kích hoạt, Khoảng thời gian trễ / của
Hz50/60
Tối đa Cài đặt thời gian1023 giờ.
Min. Cài đặt thời gian0.1 giây.
Gắn kếtCắm vào
Số chức năng15
Chức năng vận hành1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, + 8 Khác
Pins8
Ổ cắm5X852, 1EGP3, 1EGP5
Mã ổ cắmA
Status IndicatorLED

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8536490080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Rơ le thời gian trễ Macromatic TD-88162 lý tưởng để chọn thời gian trễ trong khoảng 0.1 giây & 10230 giờ và 16 chức năng định thời ở đầu vào điện áp phổ quát là 120V AC / DC và tải 2.5VA (AC) / 2W (DC). Thiết bị rơle TE-881 Series này cung cấp một công tắc DIP có độ chính xác được thiết lập kỹ thuật số và một vỏ bọc / vỏ bọc nhỏ để lắp đặt trong không gian nhỏ gọn một cách nhanh chóng. Nó có thể dễ dàng cung cấp nhiều cài đặt chức năng / thời gian để ngăn chặn việc mua các thiết bị khác bằng chiết áp tương tự. Đèn LED chỉ báo trạng thái rơ le.

Tính năng, đặc điểm:

  • Rơ le trễ thời gian Macromatic TD-88162 có đèn LED chỉ báo chuyển sang màu xanh lá cây khi đặt điện áp đầu vào và chuyển sang màu đỏ khi rơ le được cấp điện.
  • Thiết bị này có định mức tiếp điểm đầu ra SPDT là 10A ở 240VAC / 30VDC, 1/2 mã lực ở 120 / 240VAC (NO) & 1/3 mã lực ở 120 / 240VAC (NC).
  • Nó có thể hoạt động ở nhiệt độ từ -28 đến 65 độ C (-18 đến 149 độ F).
  • Rơ le định mức ở chế độ thí điểm này yêu cầu ổ cắm 8 chân bát phân để đấu dây thích hợp.
  • Nó có tuổi thọ hoạt động cơ học là 10000000 lần hoạt động và tuổi thọ đầy tải là 100000 lần hoạt động.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • cURus
  • CE
  • UL
  • CSA

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Các chức năng trong rơle thời gian trễ Macromatic TD-88162 này là gì?

A.

  • Chế độ đơn: Khi trì hoãn, Bật khoảng thời gian, Flasher (Tắt thứ nhất), Flasher (Vào ngày 1), Tắt trễ, Chụp một lần, Cơ quan giám sát, Chụp một lần (Cạnh theo dõi) & Kích hoạt khi trì hoãn
  • Chế độ kép: Chu kỳ lặp lại (Tắt ngày 1), Chu kỳ lặp lại (Vào ngày 1), Khoảng thời gian bị trễ, Khoảng thời gian trì hoãn được kích hoạt, Độ trễ bật / tắt, Chế độ bắn một lần & Độ trễ khi bật / Máy bắn

Q. Phải làm gì trong trường hợp rơ le trễ thời gian Macromatic TD-88162 này không hoạt động đúng cách?

A. Nếu bộ phận tiếp điện này không hoạt động bình thường, người dùng nên kiểm tra tất cả các kết nối trong khi thực hiện theo các sơ đồ đấu dây chính xác trên sản phẩm.

Q. Rơ le thời gian trễ Macromatic TD-88162 này được lập trình như thế nào?

A. Rơle hẹn giờ này có thể được lập trình bằng hai công tắc DIP 10 vị trí. Công tắc A đến D trong công tắc DIP gắn bên trái là lý tưởng để chọn một chức năng. Các công tắc E đến G của cùng một công tắc DIP phù hợp để chọn cơ sở thời gian (t) cho các chức năng chế độ đơn & cơ sở thời gian đầu tiên trong các chức năng chế độ kép (t1). Công tắc H đến K được sử dụng để chọn cơ sở thời gian thứ hai (t2) cho các chức năng chế độ kép. Công tắc DIP được gắn bên phải phù hợp để đặt thời gian trễ kết hợp với cơ sở thời gian được chọn trong công tắc E đến K trong công tắc DIP đầu tiên. Việc lập trình có thể được thực hiện bằng cách di chuyển các công tắc tăng dần của công tắc DIP 10 vị trí và thêm các giá trị tương ứng của chúng.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Cài đặt thời gianLoại cơ sởCuộn dây VoltsGắn kếtSố chức năngỔ cắmTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinGiá cả
MACROMATIC TD-88168 Rơ le hẹn giờ, 1-1023 Hr, 8 Pin, 10A, SPDT 24V AC / DC | AE9VCC 6MPP4 TD-881681023 giờ.Octal24 VAC / DCCắm vào155X852, 1EGP3, 1EGP510ASPDT€88.28
Rơ le hẹn giờ MACROMATIC TD-88161, 1-1023 Hr, 8 Pin, 10A, SPDT 240V | AE9VCD 6MPP5 TD-881611023 giờ.Octal240 VACCắm vào155X852, 1EGP3, 1EGP510ASPDT€88.28
Rơ le hẹn giờ MACROMATIC TE-8812U, 10 Ngày, 8 Pin, 16A, 12 / 240V AC / DC | AF7YUJ 23NV43 TE-8812U10 ngàyKhông áp dụng12 đến 240 VAC / DCĐoạn đường ray ồn ào10Không áp dụng15AĐPDT€84.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MACROMATIC TD-88162 Rơle hẹn giờ, 1-1023 Hr, 8 chân, 10A, SPDT 120V AC/DC
€88.28 /đơn vị