MACROMATIC TD-83122-40 Rơle trễ thời gian,120V AC/DC, 10A
Khoản mục: CD4ZAY
phần: TD-83122-40
€158.28 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rơle thời gian |
Điện áp đầu vào | 120V AC / DC |
Dòng ra | 10A |
Phạm vi thời gian | 0.1 giây |
Mô hình | Điện áp đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|
TD-80221-40 | 240 VAC | €136.90 | RFQ
|
TD-80221-41 | 240 VAC | €136.90 | RFQ
|
TD-80221-42 | 240 VAC | €136.90 | RFQ
|
TD-80221-43 | 240 VAC | €136.90 | RFQ
|
TD-80221-44 | 240 VAC | €136.90 | RFQ
|
TD-80222-40 | 120V AC / DC | €126.88 | RFQ
|
TD-80222-41 | 120V AC / DC | €126.88 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.