M-struts Msc06000400228s | 19mt69 | Thanh chống mở rộng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

M-STRUTS MSC06000400228S Thanh chống mở rộng Lực kéo cơ học Thép không gỉ 6 thì | AG9DGX 19MT69

M-STRUTS MSC06000400228S Thanh chống mở rộng Lực kéo cơ học Thép không gỉ 6 thì

Trong kho
Khoản mục: AG9DGX phần: MSC06000400228STham chiếu chéo: 19MT69
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
€304.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh chống mở rộng
Chiều dài nén12.82 "
Dia xi lanh.1.1 "
Chiều dài mở rộng18.82 "
Loại phù hợpKhông áp dụng
Kháng chiến cố định
Buộc40 đến 119 lb.
KhóaKhông
Vật chấtThép không gỉ
Que Dia.0.55 "
Kích thước chỉ thanhM10x1.5
cú đánh6
KiểuLực kéo cơ học

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)52.58
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhcú đánhChiều dài nénDia xi lanh.Chiều dài mở rộngBuộcVật chấtQue Dia.Kích thước chỉ thanhGiá cả
M-STRUTS MSC02000020115 Mở rộng Thanh chống Cơ khí Lực kéo Thép Carbon 2 đột | AG9DFT 19MT42 MSC0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2 đến 6 lb.Thép carbon0.236 "M6x1.0€168.47
M-STRUTS MSC02000020115S Mở rộng Thanh chống Cơ khí Kéo thép không gỉ 2 đột | AG9DFU 19MT43 MSC02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2 đến 6 lb.Thép không gỉ0.236 "M6x1.0€249.87
M-STRUTS MSC02000030118 Mở rộng Thanh chống Cơ khí Lực kéo Thép carbon 2 đột | AG9DFV 19MT44 MSC0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3 đến 9 lb.Thép carbon0.315 "M6x1.0€170.40
M-STRUTS MSC02000030118S Mở rộng Thanh chống Cơ khí Kéo thép không gỉ 2 đột | AG9DFW 19MT45 MSC02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3 đến 9 lb.Thép không gỉ0.315 "M6x1.0€257.64
M-STRUTS MSC02000080122 Thanh chống mở rộng Lực kéo cơ học Thép carbon 2 thì | AG9DFX 19MT46 MSC0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8 đến 24 lb.Thép carbon0.394 "M8x1.25€176.22
M-STRUTS MSC02000080122S Mở rộng Thanh chống Cơ khí Kéo thép không gỉ 2 đột | AG9DFY 19MT47 MSC02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8 đến 24 lb.Thép không gỉ0.394 "M8x1.25€265.41
M-STRUTS MSC02000100128 Mở rộng Thanh chống Cơ khí Lực kéo Thép Carbon 2 đột | AG9DFZ 19MT48 MSC0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10 đến 30 lb.Thép carbon0.55 "M10x1.5€182.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

M-STRUTS MSC06000400228S Thanh chống mở rộng Lực kéo cơ học Thép không gỉ 6 thì
€304.15 /đơn vị