Mk Morse Zwep44811mc | Lưỡi cưa vòng cầm tay 44-7/8 Inch Pk3 | 20uj65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lưỡi cưa cầm tay MK MORSE ZWEP44811MC 44-7 / 8 inch Pk3 | AF7BZZ 20UJ65

M. K. MORSE ZWEP44811MC Lưỡi cưa vòng cầm tay 44-7/8 inch Pk3

Trong kho
Khoản mục: AF7BZZ phần: ZWEP44811MCTham chiếu chéo: 20UJ65
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
€27.26 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi cưa băng cầm tay
Lớp811
Chiều dài44.88 "
Vật chấtLưỡng kim
Răng trên mỗi Inch8/11
bề dầy0.02 "
Loại răngBiến
UPC050326002486
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)51.05
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8202200030

Chi tiết sản phẩm:

  • Ứng dụng cưa chính: Mục đích chung

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpChiều dàiVật chấtRăng trên mỗi Inchpkg. Số lượngGiá cả
MK MORSE ZWEP281014MC Bnd di động 28-3 / 16 x 1/2 x 10/14 - Gói 3 | AD3PNY 40L144 ZWEP281014MCMa trận II28.187 "Thép carbon10/143€26.26
Lưỡi cưa vòng MK MORSE ZWEP281418MC 28-13/16 x 1/2 x 14/18 - Gói 3 | AD3PNZ 40L145 ZWEP281418MCMa trận II28.187 "Thép carbon14/183€32.30
Lưỡi cưa băng MK MORSE ZWEP321014MC 32-7/8 x 1/2 x 10/14 - Gói 3 | AD3PPA 40L146 ZWEP321014MCMa trận II32.875 "Thép carbon10/143€26.21
Lưỡi cưa băng MK MORSE ZWEP321418MC 32-7 / 8 x 1/2 x 14/18 - Gói 3 | AD3PPB 40L147 ZWEP321418MCMa trận II32.875 "Thép carbon14/183€34.03
Lưỡi cưa băng MK MORSE ZWEP351014MC 35-3 / 8 x 1/2 x 10/14 - Gói 3 | AD3PPD 40L149 ZWEP351014MCMa trận II35.375 "Thép carbon10/143€26.21
Lưỡi cưa băng MK MORSE ZWEP351418MC 35-3 / 8 x 1/2 x 14/18 - Gói 3 | AD3PPE 40L150 ZWEP351418MCMa trận II35.375 "Thép carbon14/183€30.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

M. K. MORSE ZWEP44811MC Lưỡi cưa vòng cầm tay 44-7/8 inch Pk3
€27.26 /đóng gói