M. K. MORSE ZWEG083C610M42-9' 11-1/2" Lưỡi cưa dài 9 feet 11-1/2 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưỡi cưa băng |
Lớp | M42 |
Chiều dài | 9 '11-1 / 2 " |
Vật chất | Lưỡng kim |
Răng trên mỗi Inch | 6/10 |
bề dầy | 0.035 " |
Loại răng | Biến |
Chiều rộng | 1" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.88 |
Chiều cao tàu (cm) | 45.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 8202200030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Lớp | Chiều dài | Vật chất | Răng trên mỗi Inch | bề dầy | Loại răng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWED035C1014MAT-5' 8-1/4" | Ma trận II | 5 '8-1 / 4 " | Lưỡng kim | 10/14 | 0.035 " | Biến | 1 / 2 " | €32.72 | |
ZWEFC46MATPR-8 '7 " | Ma trận II | 8 '7 " | Lưỡng kim | 4/6 | 0.035 " | Biến | 3 / 4 " | €43.17 | |
ZWEFC610MAT-8 '7 " | Ma trận II | 8 '7 " | Lưỡng kim | 6/10 | 0.035 " | Biến | 3 / 4 " | €43.17 | |
ZWEFC1014MAT-8 '7 " | Ma trận II | 8 '7 " | Lưỡng kim | 10/14 | 0.035 " | Biến | 3 / 4 " | €43.17 | |
ZWEFC46MATPR-6 '10 " | Ma trận II | 6 '10 " | Lưỡng kim | 4/6 | 0.035 " | Biến | 3 / 4 " | €36.95 | |
ZWEFC610MAT-6 '10 " | Ma trận II | 6 '10 " | Lưỡng kim | 6/10 | 0.035 " | Biến | 3 / 4 " | €36.95 | |
ZWEFC1014MAT-6 '10 " | Ma trận II | 6 '10 " | Lưỡng kim | 10/14 | 0.035 " | Biến | 3 / 4 " | €36.95 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.