MK Morse Zwefc1014mat-8' 10-1/2 Inch | Lưỡi cưa vòng 4we18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MK MORSE ZWEFC1014MAT-8 Lưỡi cưa vòng 10-1 / 2 8 feet Chiều dài 10-1 / 2 inch | AE2AWY 4WE18

M. K. MORSE ZWEFC1014MAT-8' 10-1/2" Lưỡi cưa vòng dài 8 feet 10-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2AWY Model: ZWEFC1014MAT-8' 10-1/2"Tham chiếu chéo: 4WE18

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€44.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi cưa băng
LớpMa trận II
Chiều dài8 '10-1 / 2 "
Vật chấtLưỡng kim
Răng trên mỗi Inch10/14
bề dầy0.035 "
Loại răngBiến
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)31.75
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8202200030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpChiều dàiGiá cả
MK MORSE ZWEFC1014MAT-8 ZWEFC1014MAT-8 '5 "Ma trận II8 '5 "€48.10
MK MORSE ZWEFC1014M42-8 ZWEFC1014M42-8 '5 "M428 '5 "€52.67
MK MORSE ZWEFC1014M42-8 ZWEFC1014M42-8 '6 "M428 '6 "€47.12
MK MORSE ZWEFC1014M42-8 ZWEFC1014M42-8' 10-1/2"M428 '10-1 / 2 "€49.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

M. K. MORSE ZWEFC1014MAT-8' 10-1/2" Lưỡi cưa vòng dài 8 feet 10-1/2 inch
€44.97 /đơn vị