vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

M. K. MORSE ZHBDR18 -116 Band Saw Blade Carbon Steel 6 Inch Length | AE2AYN 4WE59

M. K. MORSE ZHBDR18 -11'6" Lưỡi cưa vòng bằng thép carbon Chiều dài 6 inch

Trong kho
Mục: AE2AYN phần: ZHBDR18 -11'6 "Tham chiếu chéo: 4WE59

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€34.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi cưa băng
LớpLưng cứng
Chiều dài11 '6 "
Vật chấtThép carbon
Răng trên mỗi Inch18
bề dầy0.025 "
Loại răngmáy cào
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)40.89
Chiều dài tàu (cm)40.39
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8202200030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiRăng trên mỗi Inchbề dầyLoại răngChiều rộngGiá cả
MK MORSE ZHBFR10-10 ZHBFR10-10 '10ft.100.032 "máy cào3 / 4 "€35.92
MK MORSE ZHBDR10-10 ZHBDR10-10 '10ft.100.025 "máy cào1 / 2 "€31.83
MK MORSE ZHBDR14-10 ZHBDR14-10 '10ft.140.025 "máy cào1 / 2 "€31.83
MK MORSE ZHBAR14-100 ZHBAR14-100 '100ft.140.025 "máy cào1 / 4 "€132.46
MK MORSE ZHBBR14-100 ZHBBR14-100 '100ft.140.025 "máy cào3 / 8 "€137.98
MK MORSE ZHBDR14-100 ZHBDR14-100 '100ft.140.025 "máy cào1 / 2 "€140.88
MK MORSE ZHBFR14-100 ZHBFR14-100 '100ft.140.025 "máy cào3 / 4 "€207.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

M. K. MORSE ZHBDR18 -11'6" Lưỡi cưa vòng bằng thép carbon Chiều dài 6 inch
€34.35 /đơn vị