MK Morse Mhs48 | Đường kính 3 inch. Máy cưa lỗ, dành cho kim loại, tối đa 1-15/16 Inch. Độ sâu cắt | 53wp11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MK MORSE MHS48 Đường kính 3 inch. Cưa lỗ, cho kim loại, tối đa 1-15 / 16 inch. Độ sâu cắt | CD2FWM 53WP11

M. K. MORSE MHS48 Đường Kính 3 Inch. Cưa lỗ, cho kim loại, tối đa 1-15/16 inch. Cắt sâu

Trong kho
Khoản mục: CD2FWM phần: MHS48Tham chiếu chéo: 53WP11

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€13.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCưa lỗ
Thiết kế ArborKhông bao gồm
Thay thế trực tiếp cho:Mfr. Số MAPD3C
LớpM42
Tối đa Cắt sâu1-15 / 16 "
Kích thước khoan thí điểm1/4 "đường kính x 3-3 / 32" L
Ứng dụng chínhKim loại
Cưa Dia.3"
Răng trên mỗi Inch5/6
Kích thước chủ đề5 / 8 "-18
Vật liệu răngBi-kim loại
Dùng vớiMfr. Số MA45PS

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpỨng dụng chínhCưa Dia.Kích thước chânRăng trên mỗi InchKích thước chủ đềDùng vớiGiá cả
Máy cưa lỗ MK MORSE MHSA09C, 5/6 Răng trên mỗi inch, Đường kính 9/16", Độ sâu cắt 1-15/16" | AX3NFC 54HP09 MHSA09CM42Kim loại9 / 16 "3 / 8 "5/61 / 2 "-20-€24.41
MK MORSE MHS09 9/16 Inch Dia. Cưa lỗ, cho kim loại, tối đa 1-15 / 16 inch. Độ sâu cắt | CD2FVG 53WM41 MHS09M42Kim loại9 / 16 "-5/61 / 2 "-20Mfr. Số MA24, MA34€10.68
MK MORSE MHS10 Đường kính 5/8 inch. Cưa lỗ, cho kim loại, tối đa 1-15 / 16 inch. Độ sâu cắt | CD2FVH 53WM42 MHS10M42Kim loại5 / 8 "-5/61 / 2 "-20Mfr. Số MA24, MA34€10.37
MK MORSE MHS11 11/16 Inch Dia. Cưa lỗ, cho kim loại, tối đa 1-15 / 16 inch. Độ sâu cắt | CD2FVK 53WM44 MHS11M42Kim loại11 / 16 "-5/61 / 2 "-20Mfr. Số MA24, MA34€8.41
MK MORSE MHS13 13/16 Inch Dia. Cưa lỗ, cho kim loại, tối đa 1-15 / 16 inch. Độ sâu cắt | CD2FVL 53WM47 MHS13M42Kim loại13 / 16 "-5/61 / 2 "-20Mfr. Số MA24, MA34€10.62
MK MORSE MHS14 Đường kính 7/8 inch. Cưa lỗ, cho kim loại, tối đa 1-15 / 16 inch. Độ sâu cắt | CD2FVM 53WM48 MHS14M42Kim loại7 / 8 "-5/61 / 2 "-20Mfr. Số MA24, MA34€8.43
MK MORSE MHS15 15/16 Inch Dia. Cưa lỗ, cho kim loại, tối đa 1-15 / 16 inch. Độ sâu cắt | CD2FVN 53WM49 MHS15M42Kim loại15 / 16 "-5/61 / 2 "-20Mfr. Số MA24, MA34€8.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

M. K. MORSE MHS48 Đường Kính 3 Inch. Cưa lỗ, cho kim loại, tối đa 1-15/16 inch. Cắt sâu
€13.77 /đơn vị