Mk Morse Dgm05c | Máy cưa lỗ kim cương 5/16 In | 40l154 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MK MORSE DGM05C Cưa lỗ kim cương 5/16 In | AD3PPJ 40L154

M. K. MORSE Máy cưa lỗ kim cương DGM05C 5/16 In

Trong kho
Khoản mục: AD3PPJ phần: DGM05CTham chiếu chéo: 40L154
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
€35.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCưa lỗ
Thiết kế ArborĐược xây dựng trong
Lỗ trồng câyMandrel tích hợp
Xây dựngKim cương Grit
Tối đa Cắt sâu1 / 2 "
Phong cách quảng cáo chiêu hàngGrit liên tục
Cưa Dia.5 / 16 "
Kích thước chân1/4 "Hex
Vật liệu răngKim cương Grit
UPC050326129176

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8202990000
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCưa Dia.Giá cả
MK MORSE DGM03C Cưa lỗ kim cương 3/16 In | AD3PPG 40L152 DGM03C3 / 16 "€33.74
MK MORSE DGM04C Diamond Grit Hole Saw 1/4 In | AD3PPH 40L153 DGM04C1 / 4 "€27.89
MK MORSE DGM06C Diamond Grit Hole Saw 3/8 In | AD3PPK 40L155 DGM06C3 / 8 "€36.78
MK MORSE DGM08C Diamond Grit Hole Saw 1/2 In | AD3PPL 40L156 DGM08C1 / 2 "€41.09
MK MORSE DGM10C Cưa lỗ kim cương 5/8 In | AD3PPM 40L157 DGM10C5 / 8 "€42.41
MK MORSE DGM12C Diamond Grit Hole Saw 3/4 In | AD3PPN 40L158 DGM12C3 / 4 "€57.28
MK MORSE DGM16C Kim cương Grit Lỗ cưa 1 In | AD3PPP 40L159 DGM16C1"€63.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

M. K. MORSE Máy cưa lỗ kim cương DGM05C 5/16 In
€35.03 /đơn vị