Mk Morse 7' 9" - Zcg030 Tcg Gmc | Lưỡi cưa cacbua Chiều rộng 3/8 inch | 6xfz2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MK MORSE 7 9 - ZCG030 TCG GMC Lưỡi cưa cacbua Chiều rộng 3/8 inch | AF2RCE 6XFZ2

M. K. MORSE 7' 9" - ZCG030 TCG GMC Band Saw Blade Chiều rộng 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2RCE phần: 7 '9 "- ZCG030 TCG GMCTham chiếu chéo: 6XFZ2

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€245.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi cưa băng
LớpCacbua
Chiều dài7 '9 "
Vật chấtsạn cacbua
Răng trên mỗi InchThô vừa
bề dầy0.025 "
Loại răngbị nuốt chửng
Chiều rộng3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS8202200030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpChiều dàiVật chấtRăng trên mỗi Inchbề dầyLoại răngChiều rộngGiá cả
MK MORSE ZWED035C1014MAT-5 ZWED035C1014MAT-5' 8-1/4"Ma trận II5 '8-1 / 4 "Lưỡng kim10/140.035 "Biến1 / 2 "€32.72
MK MORSE ZWEFC46MATPR-8 ZWEFC46MATPR-8 '7 "Ma trận II8 '7 "Lưỡng kim4/60.035 "Biến3 / 4 "€43.17
MK MORSE ZWEFC610MAT-8 ZWEFC610MAT-8 '7 "Ma trận II8 '7 "Lưỡng kim6/100.035 "Biến3 / 4 "€43.17
MK MORSE ZWEFC1014MAT-8 ZWEFC1014MAT-8 '7 "Ma trận II8 '7 "Lưỡng kim10/140.035 "Biến3 / 4 "€43.17
MK MORSE ZWEFC46MATPR-6 ZWEFC46MATPR-6 '10 "Ma trận II6 '10 "Lưỡng kim4/60.035 "Biến3 / 4 "€36.95
MK MORSE ZWEFC610MAT-6 ZWEFC610MAT-6 '10 "Ma trận II6 '10 "Lưỡng kim6/100.035 "Biến3 / 4 "€36.95
MK MORSE ZWEFC1014MAT-6 ZWEFC1014MAT-6 '10 "Ma trận II6 '10 "Lưỡng kim10/140.035 "Biến3 / 4 "€36.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

M. K. MORSE 7' 9" - ZCG030 TCG GMC Band Saw Blade Chiều rộng 3/8 inch
€245.77 /đơn vị